ポンプ・送風機・電熱機器 :「まごのて」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
許容差(電力)±10%
絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)200±20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。