ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアホース 1.5mpa」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特価
本日10月21日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPW(パルス)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)
運転同期パルス有り
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種100
材質(ダイヤフラム)PTFE
移送可能周囲温度(℃)0~40
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
材質(Oリング)EPDM
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力/、アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWM(アナログ)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
運転同期パルス有り
アナログ比例[制御]比例帯・目標設定方式
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種70
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種40
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種100
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種70
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種10
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVC
材質(継手)PVC
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
材質(ボールストッパ)PVC
リリーフ有
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種10
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
タイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプPWT(タイマー)
等級[絶縁]B
構造標準弁座
倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)
機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力
外部制御機能有り
インターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)
ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)
警報出力有り
周囲温度(℃)0~40
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(チャッキボール)セラミック
移送可能粘度(mPa・s)50以下
耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)
運転同期パルス有り
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。