ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアー 吸引 機」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
油成分・油臭・混入がありません。
オイル・カーボン等の使用は不要です。
モーター燃損保護装置付きです。
逆流等がありません。
仕様吐出・吸引兼用
付属品7mmチューブ(2m)
材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)
流体空気
モーターコンデンサー式、25W
排気量(L/min)12
ポンプダイヤフラム構造
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
ターボ型電動送風機は高静圧、大風量タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。
主に標準空気の搬送や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却など、産業用機器や機械装置などに組込やすく多用途に適しています。
50Hz/60Hz兼用です。
RoHS指令適合製品です。
吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。
1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集じん機、包装機械、搬送装置など製品・設備組込。
材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)
構造(羽根車)ターボ型
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
フランジ取付・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吸気温度(℃)200
吸気湿度(℃)200
吐出口可変方向4方向
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吐出口可変方向3方向
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ耐熱型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吸気温度(℃)150
吸気湿度(℃)150
吐出口可変方向3方向
モーター直結型でクリーンで正確なエアーを供給します。
低騒音、低振動なので各種実験に適しています。
仕様RoHS対応品
種別吐出・吸引兼用
材質EPDM/PPS(接ガス部)
質量(kg)2
流体空気
定格電流(A)0.3
定格回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1250/60Hz:1450
最大真空到達度-60kPa(-450mmHg)以下
絶縁種別E種
吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。
接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。
オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。
真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。
吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
付属品シリコンチューブ(1m)
寸法(mm)310×200×230
質量(kg)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)
到達圧力(kPa)80
最高圧力(MPa)0.2
安全装置モーター過熱保護装置
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)50
接続口径(Φmm)8
材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティング
アズワン品番3-6720-02
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。
廃油の混入液も排出できます。
小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。
電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。
電動機保護装置(オートカット)付です。
用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水
付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1
材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)
質量(kg)28(水を含まず)
出力(kW)0.6
極数2極
形式防滴保護形
電圧(V)100
構造水封式
口径(Φmm)25
全揚程(m)最大4.5
最大吐出量(L/min)35
接続ねじ込み
使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)
最大風量(m3/min)吸込風量:0.22
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
効率標準効率
使用場所屋内
相単相
最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。