ポンプ・送風機・電熱機器 :「エアー吸引」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平
使用流体空気
耐用寿命300時間(目安)
使用環境温度(℃)5~50
保存温度範囲(℃)-5~60
使用環境湿度(%)30~85
運転時間連続(空気)
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収
質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)ブレーカ:1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81
使用流体切削液(水溶性・不水溶性)
定格時間連続
耐用時間(時間)6000(MTTF)
粘度(mPa・s)30以下
使用場所屋内
使用圧力範囲(kPa)0~100
防水保護等級電源ボックス:IP65
自吸力(kPa)40
最大電流(mA)450
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。