ポンプ・送風機・電熱機器 :「エンジンオイル ドラム」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油
全長(mm)約1450
材質(本体)アルミ
吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径)
粘度SUS1500
材質(パッキン)NBR
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.6MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに
トラスコ品番325-3015
種別手動ドラムポンプ
材質鋼製
全長(mm)1380
吸入管径(mm)外径32
アズワン品番64-8314-06
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
こんなお得な商品も!

オイルポンプ 皿付 アルミ製
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
全長(mm)1430
推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。
付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント
全長(mm)1260
使用空気圧力(MPa)最大1.2
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)最大18.3
使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他
使用粘度範囲0~140番
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。