ポンプ・送風機・電熱機器 :「ペール缶内容器」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器側面から加熱する20Lペール缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ20Lペール缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。 電圧(V)100 仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm) 質量(kg)14.8 材質(本体)SUS430(ステンレス) 内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210) 機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF) 容量(W)900 制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御) 温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80 使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m 温度調節液体膨張式サーモスタット 材質(水槽)SUS304(ステンレス) 適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合20Lペール缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に 材質(ホース)PVC 吐出口径20A 最大使用液温(℃)60
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
用途アルカリ・溶剤用液の移送に ホース長さ(m)1 最大使用液温(℃)60
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。 液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。 スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。 悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適 電源(V)AC100 サイズポリ缶サイズ 周波数(Hz)50/60 モーター電動モーター 定格出力電流(A)1.5(30分) 揚程標準型 定格出力(W)40(30分) 最大揚程(m)5 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1 相数単相 消費電力(VA)90±20% 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。 温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
電源(V)AC100/3Pプラグ 制御方式ON/OFF制御 (2位置制御) 電源コード(m)2 設定温度(℃)30~80
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートジャケット アクアシステム 動画あり
アクアシステムヒートジャケット
強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります