ポンプ・送風機・電熱機器 :「加熱接着剤」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)865
幅(mm)200
質量(kg)1.4
電力(W)450
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.375
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
質量(kg)1.1
電力(W)560
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)900
幅(mm)250
質量(kg)1.4
電力(W)700
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)1780
幅(mm)250
質量(kg)2.2
電圧(V)200
電力(W)1400
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
電圧(V)200
電力(W)800
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)1780
幅(mm)250
電圧(V)200
電力(W)2000
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)900
幅(mm)250
電圧(V)200
電力(W)1000
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.66
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
質量(kg)1.1
電力(W)600
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)1780
幅(mm)220
質量(kg)2.2
電圧(V)200
電力(W)2000
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.51
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
質量(kg)1.1
電力(W)600
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱
長さ(mm)860
幅(mm)200
質量(kg)1.1
電力(W)560
リード線長さ(mm)1000
発熱密度(W/cm2)0.33
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.1MB)
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)1.6
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)2.0
制御方式液体膨張式 ON/OFF制御
機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃
使用環境温度(℃)-10~ 50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付)
ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません)
温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。