ポンプ・送風機・電熱機器 :「小型 手動 ポンプ」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類自吸ポンプ
電動機防滴保護形
取扱液清水
液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。
付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個
質量(kg)約3
最高圧力(MPa)5
吸水量(cc/1回)約13
水槽容量(L)4.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200
材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用
トラスコ品番111-4336
材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)1194
質量(g)400
パイプ長(mm)878
関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトなボディーに制御機能を充実。小型、省スペースデザイン。最大200ml/minまでの流量調整が可能。ローラーヘッド回転数をデジタル表示。ブラシレスモーター採用で安定した流量。マイコン搭載で、多彩な制御が可能。
用途バイオ、医療、化学研究、FA生産ライン
機能オプションカレンダー機能
運転方式手動可、自動可
使用チューブ内径4mm(タケノコタイプ)、外形6mm(締付けタイプ)
回転方向右/左可変
回転数可変
回転数測定範囲5~390rpm
電源(DC-V)24
ローラー数2
ポンプヘッドDタイプ
材質(チューブ)ファーメドBPT(その他のチューブにも対応いたします)
材質(継手)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
継手タケノコタイプ/締付けタイプ
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。
移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。
0.01mL単位の精密な流量設定が可能。
軽量・小型・静音・低振動。
操作・メンテナンスが簡単。
消耗品が長寿命。
空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2
周囲温度(℃)0~40
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190
色赤
使用温度範囲(℃)35以下
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
主材質PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。