ポンプ・送風機・電熱機器 :「小型水中ポンプ 自動」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式単独自動
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル種類VCT
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1
型式非自動
質量(kg)4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)136×244
接続ホースカップリング接続
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)25
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4
構造(軸受)玉軸受
キャブタイヤケーブル種類VCT
運転可能最低水位(mm)180
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
接液部完全防錆。
耐久力もグーンとUP。
簡単構造で保守点検らくらく。
軽量小型4.0kgで使いごろ。
浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
用途養殖、養魚の循環、注排水。
ハウス栽培の循環。
工業用水の循環、給排水。
一般生活排水。
船舶の注排水。
付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ
型式自動
質量(kg)4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5
停止水位(最低)(mm)90
起動水位(最高)(mm)380
残水位(mm)90
材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)
材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。
用途広い水位制御範囲を設定できる。
電流(A)10
電源コード(m)6
最高使用温度(℃)50
定格容量(W)400
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズΦ38×165mm
質量(g)500
ケーブル長(m)4
定格電流(A)4.5
使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃
アズワン品番3-8561-01
1個
¥11,484
税込¥12,632
当日出荷
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様清水用
付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)
電源コード(m)4
連続使用時間8
2018年トラスコ掲載ページ7 0715
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン
質量(kg)3.8
コード長さ(m)3
寸法(Φ×高さH)(mm)157×256
残水位(mm)50
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8(最大)
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)120
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.3
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)15
運転可能最低水位(mm)15
粒径(mm)(最大通過)3
正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。
据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、
設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)6
運転方式自動型
絶縁種別E種
異物通過径(Φmm)-
残水位(mm)140
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
運転可能最低水位(mm)140
材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC
配管接続方式ネジ込みフランジ
設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。
独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。
呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)6
運転方式非自動型
絶縁種別E種
異物通過径(Φmm)-
残水位(mm)90
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
運転可能最低水位(mm)90
材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC
配管接続方式ネジ込みフランジ
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。
ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。
ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用
付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒
材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂
制御方式周波数盛業による吐出し圧一定
周囲湿度(%RH)90以下
取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下)
設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下)
周囲温度(℃)-10~40
適合径(Φmm)100用(井戸)
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。
接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT
極数2極
ケーブル長(m)5
絶縁種別E種
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)
配管接続方式ネジ込みフランジ
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
消費電力(W)420
コード長さ(m)5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)8
水深(m)使用可能:5
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)5.4
電流(A)7.8
消費電力(W)720
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×355
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)120
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)20
粒径(mm)(最大通過)10
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)110
機種PV
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
機種PL
運転可能最低水位(mm)110
極数(P)2
ケーブル種類VCT
横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドル付。
潤滑油は流動パラフィンを採用。
接液金属部はチタンを使用。
取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
用途養殖場の生簀の取水移送用、海水の排水用、海水の循環用
異物通過径(Φmm)10
関連資料(0.3MB)
横置き設置専用の横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。
小型軽量(6.7kg)で、可搬時に便利なハンドル付。
潤滑油は流動パラフィンを採用。
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。
取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
用途汚水排水、雑排水排水
異物通過径(Φmm)10
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。