ポンプ・送風機・電熱機器 :「工進 ギヤポンプ」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に
仕様単体ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])200~600
接続部ねじ管用平行ネジ
吸入揚程(m)4以下
吐出圧力(MPa)0.1~0.3
リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
トラクター洗浄に便利なギヤポンプ トラクターのPTO軸に直結、ワンタッチで取り付け可能
用途ドラクターの洗浄に
付属品給水ホース・吐出ホース・ストレーナー・ノズル
常用圧力(MPa)0.4~0.6
所要動力(kW)常用:1.1~1.5(1.5~2PS)
1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に
接続部ねじ管用平行ネジ
最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-20T-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.2MB)
ギヤーポンプ GC-20-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.17MB)
KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。
出力(kW)0.2
寸法E(mm)35
モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)0~0.2
最高圧力(MPa)0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)60
最高使用温度(℃)60
寸法G(Φmm)12
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。
ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。
接続ねじ管用並行ネジ
常用圧力(MPa)0~0.2
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送
仕様単体プーリなし、安全弁なし
接続ねじ管用テーパーネジ
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。
モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
常用圧力(MPa)0~0.3
トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-13T-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.21MB)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送
仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
最大吐出圧力(MPa)0.5
ギヤーポンプ GC-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.16MB)
ギヤーポンプ GC-13-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.16MB)
オイル用ギヤーポンプ GLBT-20-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.28MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-20-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-20-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.25MB)
オイル用ギヤーポンプ GLB-13-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.98MB)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり
歯型がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り
駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため
アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り
質量(kg)モーター部:7.5
取付横形
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)75
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
軸の形状平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)0.5
回転方向駆動軸から見て左回転
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)-20~40
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに
トラスコ品番325-3015
種別手動ドラムポンプ
材質鋼製
全長(mm)1380
吸入管径(mm)外径32
アズワン品番64-8314-06
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
出力(kW)-
使用温度(℃)40以下
常用圧力(MPa)0~0.2
騒音値(dB)-
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途油・海水の移送時に
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。