ポンプ・送風機・電熱機器 :「振動」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
安定した連続運転が可能です。
バイオディーゼルオイルの移送も可能です。
振動、騒音が少ないです。
リリーフ弁付で安全です。
ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに
電源(V)AC100
トラスコ品番827-4163
材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM
型式ポンプ単体
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)0.9
揚程(m)10(押上)5(吸込)
電力(W)90
使用圧力(MPa)0.1
最大吐出量(L/min)30(1cP時)
電源コード(m)3
使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)500
駆動方式電動式
アズワン品番64-4044-26
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。