ポンプ・送風機・電熱機器 :「水道管凍結防止」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100 材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-30~60 付属品固定テープ、防水テープ 材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵) 保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用 材質PVC アズワン品番64-6501-06
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1 アズワン品番64-6501-04
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。 材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度(℃)60以下 付属品保温テープ1個、結束バンド3本 ヒーター長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。 本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。
質量(kg)2.2 適合規格電気用品安全法 安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃) 温度調節範囲(℃)0~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)6 電線断面積(mm2)1.2
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用 定格電圧(V)100 消費電力(W)14 ヒーター長さ(m)1
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m 定格電圧(V)AC100・単相200 耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付) 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。 ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。
用途ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。 橋梁などの排水路の凍結防止。 といの凍結防止・つらら防止。 材質(ジョイントボックス)ABS樹脂
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30 定格消費電力20W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付) 被覆(外層)フッ素樹脂 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アサヒ特販排水路ヒーター
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
引張強度(kg)30 耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間) 定格消費電力20W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付) 被覆(外層)フッ素樹脂 連続耐熱温度(℃)(許容)65 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183 プラグあり
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】200V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187 プラグなし
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187 プラグあり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 厚さ(mm)発熱部:10.5 電源コード(m)1 プラグなし 質量(g/m)240 許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 付属品電源コード 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183 プラグなし
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T62M25 セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】巻物 100V/200V(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】20/27、【0℃恒温槽内空気中】16/23、【20℃恒温槽内空気中】12/18 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)187
1巻
199,800 税込219,780
4日以内出荷

テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 厚さ(mm)発熱部:10.5 電源コード(m)1 プラグあり 質量(g/m)240 許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T93M25 セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】巻物 100V/200V(R) 坂口電熱 動画あり
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。 電力(W)【-20℃恒温槽内空気中】19/36、【0℃恒温槽内空気中】18/30、【20℃恒温槽内空気中】17/25 厚さ【発熱部】7.5±1m 標準質量(g)183
1巻
199,800 税込219,780
4日以内出荷

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。 クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。
ヒーターΦ10×3本 温度ヒューズ128℃ 10A 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ 質量(kg)23 種類20mm複式ボールタップ 電源コード(m)2 圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa 給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時) 貯水容量(L)10 押上高さ(m)8 モータ種類100Wコンデンサーランモーター
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)/850W(60Hz)●定格電流値:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:25mm (1カ所)●吐出口下部に逆止弁付属●流入管径:40mm/30mm兼用流入口2カ所●通気管径:40mm(1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:90℃(断続的に上限5分)●本体寸法:幅631×奥行205×高さ348mm●機器重量:10.0kg●内部空間容積:約10.0L●起動水位:設置面 +215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)●オプション品:サニキュービック2 クラシック専用カーボンフィルター(型番:FILTRECUBICSFA)●※本製品の内部および配管内の排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。 アズワン品番65-4353-91
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります