ポンプ・送風機・電熱機器 :「温調付バケツ用ヒーター」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
仕様バケツ用サーモ付バケツの大きさの目安:22L以下 トラスコ品番117-4461 質量(kg)1.1 寸法A(mm)410 寸法D(mm)8 寸法B(mm)120 寸法C(mm)130 温度調節範囲(℃)30~80 キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付) 材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。 仕様お水の量は30Lまで タイプサーモスタット付ヒーター 径(Φmm)100 昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。 冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
寸法C(mm)130 発熱密度(W/cm2)10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。 仕様お水の量は30Lまで タイプモールドタイプヒーター
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 表示設定温度⇔実測温度(5秒毎) 電源コード(m)2(アース付き) ヒーターカートリッジヒーター 加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分 取扱液水道水・井戸水 温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位) 定格時間(時間)2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルコントロールヒーター SK11 動画あり
安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。 材質ヒーター部(カバー含む):ステンレス、先端キャップ:ゴム。 径(Φmm)(保護ゴムキャップ)約36 消費電力(W)900 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.0(アース線付き) 温度設定範囲(℃)20~100 適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守) 定格時間(時間)2 水量(L)(最大)20
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
用途大工、左官、内装、クロス貼り等 材質SUS316L 容量(kW)1 使用温度範囲(℃)30~120 電圧(V)100 電線長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります