ポンプ・送風機・電熱機器 :「配管継手 1 4」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。
汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。
もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。
多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。
高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。
優れた汚泥引抜き性能を発揮します。
メンテナンス性を考慮した親切設計。
配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用
材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC
極数4極
形式全閉外扇屋外形
構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受
設置場所屋内外
許容押込圧力(MPa)0.29
液温(℃)0~60
モータ種類汎用横形
接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。