ポンプ・送風機・電熱機器 :「配線用 配管」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、省スペース、軽量化実現。 豊富なラインナップで、用途に合わせた選定が可能。 IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。 ルーズフランジ標準採用で、配管が容易。 端子ボックス上部付で配線が容易。
用途酸・アルカリ液の薬液移送、各種表面処理装置の循環・水洗、排ガス・排水処理の移送・循環 質量(kg)45 モータータイプ全閉外扇屋外型 主材質GFR PP 動力(kW)3.7
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。耐久性に優れ、発熱体部分のみの交換が可能です。上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200 最高使用圧力(MPa)0.3 表面処理電解研磨(シース) 材質(カバー)鉄(塗装) 最高使用温度(℃)80 材質(管体)SUS304(ステンレス) 液膨式サーモスタット30~80℃ 材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。 発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。 上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。 電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200 トラスコ品番827-9086 材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装) 容量(kW)10 質量(kg)12 最高使用圧力(MPa)0.1 寸法A(mm)858 寸法D(mm)575 寸法E(mm)216 寸法B(mm)510 寸法C(mm)35 内容積(L)(管体)3.1 最高使用温度(℃)80 最低流量(L/h)120 寸法FRp3/4 寸法GRp3/4 液膨式サーモスタット30~80℃ 発熱密度(W/cm2)7.5 検査圧力(MPa)0.4
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収 質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)ブレーカ:1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81 使用流体切削液(水溶性・不水溶性) 定格時間連続 耐用時間(時間)6000(MTTF) 粘度(mPa・s)30以下 使用場所屋内 使用圧力範囲(kPa)0~100 防水保護等級電源ボックス:IP65 自吸力(kPa)40 最大電流(mA)450
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM) 流体空気 電源(V)AC100(電源プラグの付属なし)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)/850W(60Hz)●定格電流値:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:25mm (1カ所)●吐出口下部に逆止弁付属●流入管径:40mm/30mm兼用流入口2カ所●通気管径:40mm(1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:90℃(断続的に上限5分)●本体寸法:幅631×奥行205×高さ348mm●機器重量:10.0kg●内部空間容積:約10.0L●起動水位:設置面 +215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)●オプション品:サニキュービック2 クラシック専用カーボンフィルター(型番:FILTRECUBICSFA)●※本製品の内部および配管内の排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。 アズワン品番65-4353-91
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング