ポンプ・送風機・電熱機器 :「20lペール缶」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器側面から加熱する20Lペール缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
適合サイズ20Lペール缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 温度ヒューズ2ヶ所 最高耐熱温度(℃)130 温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合20Lペール缶 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステムエアモータータイプ
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)540 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクアシステム電動ペールポンプ
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 電力(W)156 ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)100 駆動方式電動式
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱着式断熱ジャケット 缶の外側からしっかりと断熱 放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
適合ペール缶、一斗缶 適合サイズ18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。 付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ヒートジャケット アクアシステム 動画あり
アクアシステムヒートジャケット
強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

K-11W-PSE PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイ 動画あり
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止 適合ペール缶・一斗缶 質量(kg)約1.1 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 温度設定30~80℃
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合20Lペール缶 (テーパーペール) 材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金 寸法(mm)860×130 電源(V)単相100 50/60Hz 制御方式EGOサーモスタット 電力(W)500
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。 電圧(V)100 仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm) 質量(kg)14.8 材質(本体)SUS430(ステンレス) 内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210) 機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF) 容量(W)900 制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御) 温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80 使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m 温度調節液体膨張式サーモスタット 材質(水槽)SUS304(ステンレス) 適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に 寸法(mm)断熱ジャケット:350×930 質量(kg)約1.1 材質(本体)シリコンラバーヒーター 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)設定:30~80 ヒーター寸法(mm)200×915 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 容量(W)380 使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
119,800 税込131,780
18日以内出荷

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg)1.6 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります