ポンプ・送風機・電熱機器 :「25mm」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
仕様燃料:477g/kWh
付属品ホースカップリングセット一式、ストレーナー×1、ホースバンド一式、エンジン用工具一式、吸込ホースセット(Φ25mm・3m)一式
寸法(mm)248×318×339(H)
質量(kg)5.8
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)25.6
アズワン品番64-2206-25
1台
¥80,100
税込¥88,110
翌日出荷
仕様清水、泥水用
付属品カップリング×2、カップリングハンドル×2、カップリングパッキン×2、ホースバンド×3、ストレーナー×1
寸法(mm)435×570×470(H)
質量(kg)38.3
タンク容量(L)3.9
型番TED4-50A
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
始動方式リコイルスターター式
排気量(cm3)171
1台
¥290,200
税込¥319,220
当日出荷
質量(kg)3.3
電源(V)AC100
口径(Φmm)15/25
全揚程(m)4~最大7
最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)
吐出量(L/min)45
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】100
運転可能最低水位(mm)15
。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6
出力(W)480
電源(V)100
口径(Φmm)25
全揚程(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316
吐出量(L/min)120
水中汚物ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに
付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
消費電力(W)420
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329
機能汚物用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)140
残水位(mm)40
運転可能最低水位(mm)40
粒径(mm)(最大通過)25
水深(m)使用可能:5
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽くてコンパクトです。
15mm・25mmの吐出フランジ付です。
用途一般家庭の散水、給・排水。
質量(kg)3
電流(A)3.4
寸法(幅W×高さH)(mm)142×204
電源コード(m)3
残水位(mm)20
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)3.3
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)5.0
定格電流(A)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287
機能汚水用
保証期間1年
運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)
残水位(mm)15
運転可能最低水位(mm)15
粒径(mm)(最大通過)3
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
ドラムポンプ交換用の純正ホース
用途交換用として
種別吐出ホース
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。
付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個
出力(W)150
電圧(V)100
口径(Φmm)32
全揚程(m)5
電源コード(m)4
吐出量(L/min)75
使用流体汚水
メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
農業用
漁業用
汚水排水処理用
付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1
型式非自動
質量(kg)4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)136×244
接続ホースカップリング接続
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)25
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4
構造(軸受)玉軸受
キャブタイヤケーブル種類VCT
運転可能最低水位(mm)180
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。
付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)
質量(kg)3.9
電流(A)2.6/2.4
消費電力(W)190/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325
連続使用時間(時間)8
保護装置【モーター】サーマルプロテクター
電源コードCT0.75mm×約3.5m
運転可能最低水位(mm)50
使用水温(℃)-40
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。*別途カムロック本体パッキンが必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類自吸ポンプ
電動機防滴保護形
取扱液清水
液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS403
電動機の極数2
構造(軸受)密封玉軸受
ハンディータイプの家庭用ポンプ。
用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。
付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1
材質アルミダイカスト・プラスチック
質量(kg)7
電流(A)11
消費電力(W)1050
電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2
騒音値(dB)約80/1m四方平均
連続運転時間(h)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
接液部完全防錆。
耐久性を大幅にアップ。
保守点検の容易な簡単構造。
扱いやすい小形・軽量タイプ。
さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。
逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。
ビル・マンション等高架水槽の残水排水。
地下道の溜水排水に。
河川工事の湧水排水に。
プール・水槽・各種ピットの残水排水に。
付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ
型式非自動/低水用
質量(kg)4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5
液温範囲(℃)0~40
残水位(mm)2
運転可能最低水位(mm)15
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送
仕様単体プーリなし、安全弁なし
接続ねじ管用テーパーネジ
ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の送水用として
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個
質量(kg)12.5
極数2
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)5
モーター乾式水中形誘導電動機
関連資料(0.5MB)
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に
仕様清水用
付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)
電源コード(m)4
連続使用時間8
2018年トラスコ掲載ページ7 0715
畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に
仕様汚物用
付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m
型式コンデンサランモーター
連続使用時間8
異物通過径(Φmm)25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。