ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
ラバーヒーターTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。
用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし厚さ(mm)1.5曲げ半径(mm)R15以上発熱密度(W/cm2)0.6特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間
お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワーセンタック(2件のレビュー)欠品中
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付きセンタック欠品中
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)仕様自動停止:5.5分付属品3mホース、ベース材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA質量(kg)0.6電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240電源コード(m)1ポンプコード(m)3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
送風機三笠税込¥69,278¥62,980
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298
インペラ三相電機税込¥5,388¥4,898