絞り込み
使用液
  • 空気(2)
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100(4)
  • AC100~240(1)
  • AC200(1)
  • AC/DC30(1)
  • DC12(1)
ブランド
  • TOKIO Lab(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • JAPPY(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「DC10」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロートレベルスイッチ JAPPYフロートレベルスイッチJAPPY(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC24V寺田ポンプ製作所
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズTOKIO Lab
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気保存温度範囲(℃)-5~60
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ TOKIO Lab小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズTOKIO Lab
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様【測定環境】水平使用流体空気耐用寿命300時間(目安)使用環境温度(℃)5~50保存温度範囲(℃)-5~60使用環境湿度(%)30~85運転時間連続(空気)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器