ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
電動送風機 低騒音シリーズSDG株式会社当日出荷から45日以内出荷
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
JD型モートルポンプ日立産機システム(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
日立JOV2形うず巻ポンプ日立産機システム5日以内出荷から101日以内出荷
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環
水道:簡易水道の給水
農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水
その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298
インペラ三相電機税込¥5,388¥4,898