カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- マグネットポンプ(1)
- ペール缶用ポンプ(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ポンプ・送風機・電熱機器 :「MHS」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ
三相電機¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下高さ(m)(吹上)1.3最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)8-32・12-22/10-39・16-27
サニタリーハンディポンプ 一斗缶タイプ
名東化工機¥329,800税込¥362,7801台23日以内出荷食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8337材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプ一斗缶電源(V)AC100消費電力(W)130揚程(m)4.5、100cp時:3吐出量(L/min)最大34、100cp時:16パイプ径(Φmm)アウターパイプ:31.8最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
サニタリーハンディポンプ バックインボックスタイプ
名東化工機¥359,800税込¥395,7801台23日以内出荷食品用に使えるサニタリータイプのハンディポンプで、分解・洗浄が簡単に行えます。食品衛生法に適合した部品を使用しており、ポジティブリストにも対応しています。衛生的かつ効率的な液体移送を実現しています。簡単な取り付けとスムーズな液体移送により作業効率を向上させ、作業時間の短縮を実現します。用途食品、飲料、化学薬品の現場に。付属品取扱説明書、電源用2Pアダプタートラスコ品番691-8338材質接液部分材質:SUS316L・FFKM・PTFE全長(mm)695タイプバックインボックス電源(V)AC100消費電力(W)122揚程(m)4、100cp時:3.5吐出量(L/min)最大25、100cp時:13パイプ径(Φmm)アウターパイプ:28最高使用温度(℃)0~60使用粘度範囲最大100cP
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース