カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(1)
        • 家庭用ポンプ(1)
        • 定量ポンプ(2)
        • 陸上ポンプ(4)
        • エアーポンプ(2)
        • ドラム缶用ポンプ(4)
        • ペール缶用ポンプ(1)
        • 電熱機器(ヒーター)(12)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(30)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「P80」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 湯渡り上手Ⅱ センタック

    湯渡り上手Ⅱ

    センタック
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
    付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1ホース長さ(m)3吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体空気
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
  • 非自動ビルジハンディポンプ 日立

    非自動ビルジハンディポンプ

    日立
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    汚れた水の入れかえなどに。
    付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
  • ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P 工進

    ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P

    工進
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌日出荷
    田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9823材質ポンプ部ADC質量(kg)29全揚程(m)27本体質量(kg)29最大吐出量(L/min)1100吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)80燃料タンク容量(L)3.1吸入/吐出口径80アズワン品番64-9479-87パーツリストあり
  • セフティポンプ タクミナ

    セフティポンプ

    タクミナ
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 定量ポンプ タカトテクニカ

    定量ポンプ

    タカトテクニカ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
    付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
  • 薬液移送ハンディポンプ 電動式 共立機巧

    薬液移送ハンディポンプ 電動式

    共立機巧
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番1-7900-14
  • 薬液移送ハンディポンプ エアー式 共立機巧

    薬液移送ハンディポンプ エアー式

    共立機巧
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番1-7900-15
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ

    工進(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ

    工進(11件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進

    ポンプ用呼び水プラグシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ

    工進(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ

    工進
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機(8件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
    寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
  • 水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ねじ込みフランジ

    鶴見製作所
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40P、SEM-80Gなど適合品番SEM-80GB-AAA-1
  • インペラ調整ワッシャー 工進

    インペラ調整ワッシャー

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4
  • インペラ調整ワッシャー(0.3) 工進

    インペラ調整ワッシャー(0.3)

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40P、SEM-80Gなど適合品番SEM-80GB-AAA-1など
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
  • 樹脂ワンタッチカップリングクミ 工進

    樹脂ワンタッチカップリングクミ

    工進
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
  • ホースバンドΦ90 工進

    ホースバンドΦ90

    工進
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
  • チャッキバルブ 工進

    チャッキバルブ

    工進
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
  • 銘板 工進

    銘板

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80Pなど適合品番SEH-80P-AAA-1など
  • ベースクミ 工進

    ベースクミ

    工進
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80Pなど適合品番SEH-80P-AAA-1など
  • トリムド形バネ座金組込六角ボルト 工進

    トリムド形バネ座金組込六角ボルト

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40P、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-80G、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番AG-80-1B
  • インペラ 工進

    インペラ

    工進
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80P、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
  • ストレーナークミ 工進

    ストレーナークミ

    工進
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
  • フランジブラケット 工進

    フランジブラケット

    工進(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
  • ポンプケース 工進

    ポンプケース

    工進
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4など
  • トリムド形ばね座金組込六角ボルト 工進

    トリムド形ばね座金組込六角ボルト

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
  • 吐出フランジ(G) 工進

    吐出フランジ(G)

    工進
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
  • 吐出フランジパッキン 工進

    吐出フランジパッキン

    工進
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
  • 吸入フランジ(G) 工進

    吸入フランジ(G)

    工進
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
  • トリムド形ばね座金組込六角ボルト 工進

    トリムド形ばね座金組込六角ボルト

    工進(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80G、KH-80P、SEM-80G、SEV-80X、SU-50V、SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2
  • 取説仕様欄 工進

    取説仕様欄

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SEH-80P-AAA-1など部品番号12219202
  • 六角穴付ボルト 工進

    六角穴付ボルト

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番SEV-80X-AAA-4

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器