カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ(1)
- 家庭用ポンプ(1)
- ダイヤフラムポンプ(1)
- 陸上ポンプ(10)
- ギヤポンプ(1)
- ドラム缶用ポンプ(3)
- 電熱機器(ヒーター)(2)
- ガンノズル・ホース(1)
- ポンプ用部品・アクセサリー(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- エイチツー(1)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- タカトテクニカ(2)
- ニクニ(9)
- フローバル(7)
- ヤマダコーポレーション(3)
- 中日本ヒーター(1)
- 亀嶋鉄工所(1)
- 八光電機(1)
- 日機装エイコー(3)
- 鶴見製作所(1)
ポンプ・送風機・電熱機器 :「S15」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ステンレスリールNSR-3WH15S
ヤマダコーポレーション¥229,800税込¥252,7801台欠品中トラスコ品番811-7210質量(kg)16使用ホース【イン側】3/8×1m×G3/8ユニオン、【サービス】3/8×15m×G3/8ホースユニオン
サイレンサー
ヤマダコーポレーション¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷ファンから排出された排気音を軽減させるサイレンサーになります。ファン吐出側のダクトに直接接続することで、約 20dB の騒音低減します。(シミュレーション値)主要材質本体:亜鉛鋼板、吸音材材質:粒状グラスウール、吸音材保護材:トリカルネット
片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター
中日本ヒーター¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製)
亀嶋鉄工所¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷モーター連結型。 KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.2極数(P)4
セパレート型エアプレッシャーポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。高粘度の液体を多く吐出できます。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)
油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット
八光電機¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から7日以内出荷油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
セパレート型エアバキュームポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷から4日以内出荷ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)310対応防爆対応型使用可能粘度(cP)4000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
PSP-130S用カップリング PT15-OS
フローバル¥329税込¥3621袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)15
PSP-100S用カップリング PT15-SS
フローバル¥329税込¥3621袋翌々日出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
エア駆動ポンプAODD-15-PP 接液部消耗部品セット
タカトテクニカ¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ポリプロピレン、【ボールストッパー】ポリプロピレン対応機種AODD-15-PP-TPT材質(ボール)PTFE材質(Oリング)FKM
エア駆動ポンプAODD-15-AL/SS共通 接液部消耗部品セット
タカトテクニカ¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ボール×4、ボールストッパー×4、バルブシート×4、 Oリング×8材質【バルブシート】ステンレス(304)、【ボールストッパー】ステンレス(304)対応機種AODD-15-AL-TPT/AODD-15-SS-TST材質(ボール)PTFE材質(Oリング)PTFE
家庭用水中ポンプ (ファミリー水中ポンプ・ツルポン) FP型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに電源コード(m)3異物通過径(Φmm)4
ドラム缶用手押しオイルポンプ
エスコ¥14,700税込¥16,1701セット(6本)翌日出荷軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ全長(mm)1194質量(g)350吸入口径(Φmm)19.5・26の2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194吐出口径(Φmm)22.3適合サイズ缶:200Lドラム缶吐出量(L/min)20ホース長さ(mm)1162
PSP-130S用カップリング PT19-OS
フローバル¥489税込¥5381袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
PSP-100S用カップリング PT25-SS
フローバル¥649税込¥7141袋翌々日出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
PSP-130S用カップリング PT25-OS
フローバル¥649税込¥7141袋欠品中フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
PSP-130S用カップリング PT32-OS
フローバル¥799税込¥8791袋翌々日出荷フローバルのPSP-130S用交換パーツ用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)32
モノフレックスポンプ
日機装エイコー(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷ユーザーの立場で考え、使いやすさを追求したFGシリーズ。 抜群の自吸性能で呼び水やフートバルブを必要とせずポンプ起動と同時に吸水します。 構造や機構が簡単で部品点数も少ないので専門知識がなくても分解・組立が容易に出来ます。 固形物を含む液、高粘度液、気液混合液の移送にも最適です。 コンパクトなポンプにもかかわらず、大容量を得ることが出来る容積式のポンプです。用途工業薬品、脱水、スカム回収、醸造、ワインなどのポンプ作業に材質(ポンプ本体)SCS13(ステンレス)構造(軸封)メカニカルシール材質(インペラ)RC最大自吸力(m)(高さ)4~6
耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃
エイチツー¥479,800税込¥527,7801台翌々日出荷耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質SUS316
エア切替部リペアーパーツキット AK-G15
ヤマダコーポレーション¥11,980税込¥13,1781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15A/Sシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15A/Sシリーズエアモーター用。G15A/Sシリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2680セット内容640015Oリング(4個)、773280クッション(1個)、805131スプール(1個)、773281クッション(1個)、686733Oリング(2個)、686734Oリング(2個)、773278ガスケット(2個)、684725Oリング(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)60騒音値(dB)80.5最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024最大吐出量(L/h)3600
PSP-100S用カップリング PT19-SS
フローバル¥489税込¥5381袋5日以内出荷フローバルのPSP-100S用交換パーツ用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)19
ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ
ParkerTAIYO¥57,980税込¥63,7781個11日以内出荷から19日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)シリーズTD使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース









![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)