絞り込み
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • 三相電機(1)
  • 日東工器(1)
  • ツカサ電工(1)
  • ケーピーエス工業(1)
使用液
  • マシン油(1)
  • 清水(2)
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100(2)
  • AC100~240(1)
  • AC125(2)
  • AC250(2)
  • AC/DC30(3)
  • DC12/24(2)
  • DC12(2)
  • DC14.4(1)
  • DC18(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「dc2」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工チューブポンプ Dタイプツカサ電工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
DCブラシレスポンプ 三相電機DCブラシレスポンプ三相電機(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。
接続口吸込/吐出Φ15mm
小型キャンドポンプ ケーピーエス工業小型キャンドポンプケーピーエス工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。
用途小型循環ポンプ型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(g)404電源(V)DC24消費電力(W)7.7揚程(m)1接続方式ホース定格流量(L/min)10.5吸込口径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ15
切削液回収ユニット 日東工器切削液回収ユニット日東工器
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
水中ポンプ 寺田ポンプ製作所水中ポンプ寺田ポンプ製作所
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC24V寺田ポンプ製作所
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器