カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 陸上ポンプ(6)
        • 油用ポンプ(1)
        • エアーポンプ(1)
        • 電熱機器(ヒーター)(3)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(1)

ポンプ・送風機・電熱機器 :「h32」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

    ワトローシリコーンラバーヒーター

    Watlow
    ¥30,980税込¥34,078
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
  • 【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱

    【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)

    坂口電熱
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    巻数2把握長l(mm)95プラグの有無無シース外径(Φmm)9
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)

    坂口電熱
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    4日以内出荷
    握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無無シース外径(Φmm)9
  • 自吸オイルポンプ OC・OCH形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸オイルポンプ OC・OCH形

    川本ポンプ(川本製作所)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    電源(V)三相200モータ種類安全増防爆型付
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • FS型片吸込渦巻ポンプ4極形 エバラポンプ(荏原製作所)

    FS型片吸込渦巻ポンプ4極形

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。 従来形より標準仕様(水量範囲、取扱液温度、最高使用圧力)を拡大し、更に高押込仕様(特殊仕様)にも対応します。 吸込、吐出し配管や保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。 回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
  • FS4型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    FS4型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • 直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプ 光明理化

    直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプ

    光明理化
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷
    スマートフォンサイズのサンプリングポンプです。作業環境測定等に対応。DSP-550がモデルチェンジ(DSP-550T)しました。軽量・コンパクト。静音・無振動。動作はLED点滅表示。積算機能・タイマー機能付き。電池4本に変更し、連続駆動時間が延びました。電池蓋を表側に変更し、三脚に付けたまま電池交換可能です。三脚固定ネジを下方に変更し、捕集バックと干渉しません。給電用のUSBジャックを製品上部に移動し接続しやすいです。バッテリー残量確認可能です。
    付属品単3形アルカリ乾電池、フィルター付きチューブ仕様内臓流量計:差圧センサ-による流量制御、積算時間指示範囲:00:00~99:59(時間:分)質量(g)約200(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本、USB電源(DC5V:出力0.5A以上のもの、USB Micro-B端子(メス))、市販品のUSBコネクター付きACアダプター使用可能 ※本製品にACアダプターは、付属していません、モバイルバッテリー使用可能 ※モバイルバッテリーによっては、使用できない機種があります。本体寸法W68×H140×D32mm(突起部含む)機能流量校正:校正用流量計を用い、任意の設定流量において流量校正可能使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(ただし結露のないこと)動作時間単3形アルカリ乾電池使用、300mL/min:約11時間、500mL/min:約6時間※使用する電池の種類や温度などの条件により動作時間は異なります。アズワン品番67-2189-25流量精度設定流量に対し±10mL/min もしくは ±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)50~550(コンスタントフロー機能)積算流量表示範囲(L)0.00~99.99L(25℃換算)タイマー機能待機時間設定、終了時間設定
  • 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJ4 テラル

    揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 渦巻ポンプ SJ4

    テラル
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    11日以内出荷
    トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。4極電動機駆動ですので、低騒音です。水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。簡略化された構造で、B.P.O(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。
  • 一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所

    一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型

    鶴見製作所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    15日以内出荷から41日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
    用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
  • 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム

    日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ

    日立産機システム
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    61日以内出荷から101日以内出荷
    インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
    用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K薄形モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHzコントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%)取扱液0~100℃の清水、pH6~8材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    46日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
    用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

h32特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器