ポンプ・送風機・電熱機器 :「m4 0.5」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
商品豆知識
六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。
付属品金属製ホースクランプ×2
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40
ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様リードスイッチ
接点A接点
最大電流(A)0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
種類その他ポンプ
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に
付属品取扱説明書 1部
質量(kg)1.7
吸入口径(Φmm)55
電源コード(m)4
全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089
連続運転時間(h)0.5
使用液灯油、軽油
吐出口径(mm)25
流量調整方式ガンノズル
吐出ホース長(m)1.5
液温(℃)0~40
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。
ホースは必要な長さにカットできます。
水位1mmまで排水可能です。
逆止弁を内蔵しています。
220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用
セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)
材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2
型式非自動運転形
全長(mm)195
電流(A)6.7
全幅(mm)195
全高(mm)348
接続レバー式カップリング
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ポンプ水没最大水深(m)4
液温(℃)0~40(凍結のないこと)
最低水位(mm)40(揚水)
長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-5~60
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。
50Hz/60Hz共用です。
用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約5.4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
コード長さ(m)約5
定格出力(W)180
最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)
使用流体汚水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
粒径(mm)最大通過:3
水深(m)使用可能:4.5
長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。
水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。
過熱保護装置内蔵で安心。
本体強化樹脂採用で丈夫。
50Hz/60Hz共用です。
用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!
付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個
質量(kg)水中ポンプ:約4
使用温度範囲(℃)ホース:-10~50
電源(V)単相・交流100
最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5
コード長さ(m)約4
ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33.5
定格出力(W)120
最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
使用流体清水
標準質量(g/m)ホース:325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)開始:100
許容曲げ半径(mm)ホース:90以上
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)水中ポンプ許容:5~40
吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1
水深(m)使用可能:3.5
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。
モーター乾式水中(オートカット内蔵)
電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)
材質(ケーシング)合成ゴム
材質(主軸)SUS403
材質(インペラ)ウレタンゴム
同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。
付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m)
モーター乾式水中(オートカット内蔵)
材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング)
材質(主軸)SUS403
材質(インペラ)FCD
同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)
材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC
表示LCD 4桁 運転状態、設定値等
入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ
電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相
ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12
最大吐出圧力(MPa)0.2
防塵防水性能IP66相当
ストローク数(spm)1~360
運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択
適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm
継手マルチ継手
材質記号VH
コントローラー型式Rタイプ
コントローラ種類標準型
本体に、圧力計を内蔵していますので、コントロールが容易に行えます。流量リミットスイッチを内蔵しております。エアーの供給がない場合は、ヒーターが作動しませんので、安心してご使用いただけます。温度調節器を内蔵しています。エアー温度の監視から、きめ細かな設定まで思いのままに調節調節可能です。小型・軽量で持ち運びが便利です。エアー源と電源があれば、屋内外を問わず、どこでもすぐにご利用いただけます。
用途ホットエアビーム タイプA/B/C/D、ホットエアビーム800に使用できます。
仕様前面接続方式
適合Kタイプ熱電対
型式標準
出力電圧入力電圧の0~98%(位相角制御)
端子ねじM4
空気圧力(MPa)入力:0.4~1出力:0.1~0.3
温度制御方式ON/OFF制御
温度調節範囲(℃)室温~1200(工場出荷時設定:室温~600)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×198
応差(ヒステリシス)3℃
駆動方式SSR(ソリッドステートリレー)スイッチング
温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)
室温補正精度±2℃(5~40℃)
空気出入口Φ8エアーチューブ用アダプター(ホットエアービーム用Φ6エアーチューブ用アダプター付属)ホットエアービームとの接続はΦ6エアーチューブにて行います。(チューブは付属していません)
特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。
羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。
軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。
全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。
密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用
セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個
種別直結/自吸式
材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C
極数4
フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型
電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形
取扱液清水・汚水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)
構造(軸受)密封玉軸受
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋内形
小形・軽量で、据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
小形・軽量で、据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
汚水の水位測定に適しています。
雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。
誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。
次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定
仕様【耐雷サージ】±10kV
付属品チェーン4m×Φ3mm(SUS304)(端末にシャックル付)
材質水位計本体部:SUS304(保護筒:樹脂)
質量(kg)約1.5(水位センサー本体部)
使用温度範囲(℃)-5~50(凍結不可)
検出方式拡散型半導体式
測定精度非直線性誤差:±1.0%F.S.、温度影響:±0.1%F.S./℃
測定範囲(m)0~2(水位)
負荷抵抗MAX395Ω/DC24V時(許容)
ケーブルPVC 2C×0.5mm2+シールド線+中空チューブ10/20/30/40m(外径12mm)
出力信号DC4~20mA
関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB)
水中の異物も排出する強力形。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。
寸法(mm)幅245×奥行171×高さ357
質量(kg)7.6
異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8
残水位(mm)105
運転可能最低水位(mm)105
水中の異物も排出する強力形。フロートで自動運転が可能、波立ちや汚物による誤動作を防ぎます。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。
用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。
寸法(mm)幅245×奥行182×高さ371
質量(kg)8.1
異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8
残水位(mm)105
運転可能最低水位(mm)105
手元スイッチ採用
全閉モータ採用
自吸ケース樹脂化
水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
材質(液体)清水
液温(℃)0~40
高さ(m)【吹上】8
小形・軽量で、据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。
ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。
用途海水の移送、腐食性液の移送
極数2極
形式全閉外扇形
フランジJIS10K形相当
取扱液海水、腐食性液
吸込全揚程(m)-2以内(20℃)
密度1.2kg/L以下
設置場所屋内
構造(羽根車)クロ-ズド
構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク
許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)
保護方式IP44(屋内)
効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上
液温(℃)0~60(清水)
相三相
エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1
用途部品の交換に
適合品番SEH-50V-AAA-1
関連資料(1.51MB)
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。
仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。
付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書
型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE
質量(kg)約2.9
保護構造IP65
消費電力(W)17
最大電流(A)3.6
動作周囲温度(℃)-10~45
ストローク数(spm)0~180
フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応
用途水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。
仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。
付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書
型式標準タイプ PVDF/PTFE
質量(kg)約2.9
保護構造IP65
消費電力(W)17
粘度範囲(mPa・s)0~200
最大電流(A)3.6
動作周囲温度(℃)-10~45
ストローク数(spm)0~180
付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個
材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C
全長(mm)1341
サイズドラム缶サイズ
タイプ標準
材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C
モーターエアモーター
使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)
エアーホース内径(Φmm)8
首下長(mm)1045
使用限界温度(℃)50
使用可能粘度(cP)最大200
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム
空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5
揚水量(L/min)揚程0m時:50
流量調整方式バルブ方式
モーター能力(HP)連続5、断続3以上
材質(パイプ)PP
材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE
材質(バルブ)PVC,EPDM
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種100
材質(ダイヤフラム)PTFE
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種10
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能粘度(mPa・s)100
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種600
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種40
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
種別標準
出力(W)25
接続ケーブル・端子台なし
相数単相
機種70
材質(ダイヤフラム)PTFE
ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72
移送可能周囲温度(℃)0~40
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。ゴムホース& L字パイプは適度にしなやかさがあり、軽量& お手頃で扱いやすい人気No.1です。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個
全長(mm)560
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)-10~+70
電源単4電池2本
粘度範囲(mPa・s)8~5000
先端形状ゴムホース&L字
精度(%)±0.5
最大使用圧力(MPa)10
流量範囲(L/min)1~30
オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。フレキシブルパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
付属品オイルフィルター1個
全長(mm)613
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)-10~+70
電源単4電池2本
粘度範囲(mPa・s)8~5000
先端形状フレキシブルパイプ&スイベル
精度(%)±0.5
最大使用圧力(MPa)10
流量範囲(L/min)1~30
計量範囲0.00~999.99L
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。