ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
小型DCダイヤフラムポンプ電装産業当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
質量(g)60対応食品衛生対応接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
小型DCダイヤフラムポンプ電装産業(1件のレビュー)当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
質量(g)60寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)耐用時間(時間)200以上接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
超微量ダイヤフラム式定量ポンプ SNF10シリーズサタコ43日以内出荷
コントロール部とポンプ部を一体化した超小型ポンプです。DCモーターへの負担を抑え、スムーズな駆動を実現させるコントロール回路を実装しています。特殊樹脂により優れた防滴構造を実現しています。
寸法(mm)48×66×50電源(V)DC24消費電力(W)4.8揚程(m)自吸:MAX1最大電流(A)0.2最大吐出圧力(kPa)50流量(mL/min)0.1~100接続口径(Φmm)4.3
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
送風機三笠税込¥69,278¥62,980
ケーシング三相電機税込¥1,868~¥1,698~
Oリング三相電機税込¥2,528¥2,298
インペラ三相電機税込¥5,388¥4,898