絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
- 350×570(13)
- 400×500(12)
- 400×650(14)
- 400×720(55)
- 500×650(19)
- 500×800(50)
- 500×1050(15)
- 520×630(19)
- 520×850(37)
- 600×900(67)
- 600×1050(21)
- 600×1200(30)
- 650×950(14)
- 650×1050(14)
- 800×900(17)
- 800×1050(19)
- 800×1200(22)
- 800×1500(13)
- 1000×1500(20)
- 1000×2000(17)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(75)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(28)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
「耐荷重(kg)」から絞り込む

作業台リフター
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から51日以内出荷台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。昇降方式台形ネジ手動回転方式
ワイヤーリフター あげ太郎Jr
三陽機器(3件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801台21日以内出荷ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大荷重(N)(持上げ)686回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686テーブル高さH~H1(mm)12
KSK イードライブひっぱるぞう
京町産業車輌¥899,800税込¥989,7801台38日以内出荷スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3876全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1500走行速度(km/h)(負荷)0~4
KSK イードライブひっぱるぞう
京町産業車輌¥769,800税込¥846,7801台38日以内出荷スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3868全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)(負荷)0~4
KSK ハンドジブリフト
京町産業車輌¥799,800税込¥879,7801台28日以内出荷様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
油圧傾斜作業台チルトラ
大阪タイユー¥149,800税込¥164,7801個30日以内出荷作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。用途作業台兼運搬車として。トラスコ品番456-8532種別完成品取付(キャスター)差し込み式高さ(mm)595~915揚程(mm)595~915車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700材質(天板)スチールテーブル傾斜角(°)20昇降方式油圧式
リフトラー250
カントー¥279,800税込¥307,7801台欠品中自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。用途金型の着脱、パレットの運搬など。仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)トラスコ品番457-6896ストローク(mm)1410全高(mm)1850フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×60回転数(ハンドル)40回フォークスライド外幅(mm)140~620昇降方式手巻式荷重中心距離(mm)300
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/900mm
TRUSCO¥549,800税込¥604,7801台9日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3517ストローク(mm)820電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1361フォーク高さ(mm)80~900フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1500mm
TRUSCO¥579,800税込¥637,7801台14日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3533ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1961フォーク高さ(mm)80~1500フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1200mm
TRUSCO¥559,800税込¥615,7801台15日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3525ストローク(mm)1120電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1661フォーク高さ(mm)80~1200フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/935mm
TRUSCO¥559,800税込¥615,7801台15日以内出荷前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3584ストローク(mm)820電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1396フォーク高さ(mm)115~935フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1535mm
TRUSCO¥589,800税込¥648,7801台15日以内出荷前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3606ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1996フォーク高さ(mm)115~1535フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高115/1235mm
TRUSCO¥569,800税込¥626,7801台15日以内出荷前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3592ストローク(mm)1120電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1696フォーク高さ(mm)115~1235フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高78/2800mm
TRUSCO¥739,800税込¥813,7801台15日以内出荷最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途高所の作業に。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付トラスコ品番337-3690ストローク(mm)2723電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1990フォーク高さ(mm)77~2800フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~825上昇時間(秒)(無負荷時)9(全負荷時)19昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高78/2200mm
TRUSCO¥699,800税込¥769,7801台16日以内出荷最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途高所の作業に。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付トラスコ品番337-3681ストローク(mm)2123電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1690フォーク高さ(mm)77~2200フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~825上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動500kg(フォーク式)高50/1470mm
TRUSCO¥599,800税込¥659,7801台15日以内出荷狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3657ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1941フォーク高さ(mm)50~1470フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高75/900mm
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台19日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3487ストローク(mm)825電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1321フォーク高さ(mm)75~900フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高75/1500mm
TRUSCO¥489,800税込¥538,7801台15日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3509ストローク(mm)1425電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1921フォーク高さ(mm)75~1500フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高75/1200mm
TRUSCO¥479,800税込¥527,7801台15日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3495ストローク(mm)1125電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1621フォーク高さ(mm)75~1200フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/935mm
TRUSCO¥459,800税込¥505,7801台15日以内出荷前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3550ストローク(mm)825電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1356フォーク高さ(mm)110~935フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1535mm
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台15日以内出荷前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3576ストローク(mm)1425電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1956フォーク高さ(mm)110~1535フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動400kg(フォーク式)高110/1235mm
TRUSCO¥489,800税込¥538,7801台15日以内出荷前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3568ストローク(mm)1125電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1656フォーク高さ(mm)110~1235フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/903mm
TRUSCO¥479,800税込¥527,7801台15日以内出荷テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3614ストローク(mm)806電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1321テーブル高さ(mm)97~903車輪前車輪:固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720充電時間約10時間上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)11昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1503mm
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3631ストローク(mm)1406電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1921テーブル高さ(mm)97~1503車輪前車輪:固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720充電時間約10時間上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1203mm
TRUSCO¥489,800税込¥538,7801台15日以内出荷テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3622ストローク(mm)1106電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1621テーブル高さ(mm)97~1203車輪前車輪:固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720充電時間約10時間上昇時間(秒)(無負荷時)10(全負荷時)14昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動300kg(フォーク式)高50/1475mm
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台14日以内出荷狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3649ストローク(mm)1425電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1901フォーク高さ(mm)50~1475フォーク長さL×幅W(mm)700×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)215~578上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
コゾウリフター電動200kg(フォーク式)高71~900mm
TRUSCO¥369,800税込¥406,7801台10日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19Lトラスコ品番464-2422ストローク(mm)829全高(mm)1221フォーク高さ(mm)71~900フォーク長さL×幅W(mm)600×60フォークスライド外幅(mm)130~468昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)14/14荷重中心距離(mm)300
コゾウリフター電動200kg(フォーク式)高71~1200mm
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801台61日以内出荷新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19Lトラスコ品番464-2384ストローク(mm)1129全高(mm)1521フォーク高さ(mm)71~1200フォーク長さL×幅W(mm)600×60フォークスライド外幅(mm)130~468昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)19/19荷重中心距離(mm)300
コゾウリフター電動200kg(フォーク式)高71/2800mm
TRUSCO¥539,800税込¥593,7801台16日以内出荷最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途高所の作業に。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付トラスコ品番337-3673ストローク(mm)2730電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1832フォーク高さ(mm)70~2800フォーク長さL×幅W(mm)600×60車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)130~468上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)27昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)300
コゾウリフター電動200kg(フォーク式)高71/2200mm
TRUSCO¥529,800税込¥582,7801台15日以内出荷最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。用途高所の作業に。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付トラスコ品番337-3665ストローク(mm)2130電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1532フォーク高さ(mm)70~2200フォーク長さL×幅W(mm)600×60車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)130~468上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)21昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)300
コゾウリフター電動150kg(フォーク式)高85~1503mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台15日以内出荷狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19Lトラスコ品番464-2317ストローク(mm)1130全高(mm)1501フォーク高さ(mm)50~1180フォーク長さL×幅W(mm)600×60車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)130~468昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)19/19荷重中心距離(mm)300
KSK アシストリフト
京町産業車輌¥1,598,000税込¥1,757,8001台48日以内出荷ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3779ストローク(mm)2610電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)2000~3350フォーク高さ(mm)90~2700フォーク長さL×幅W(mm)650×115車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)240~690昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32荷重中心距離(mm)325
KSK アシストリフト
京町産業車輌¥1,298,000税込¥1,427,8001台48日以内出荷ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3761ストローク(mm)1410電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)1840フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)210~650昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8荷重中心距離(mm)300
KSK アシストリフト
京町産業車輌¥1,590,000税込¥1,749,0001台48日以内出荷ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。用途荷物の昇降や運搬に。仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100トラスコ品番458-3752ストローク(mm)1410電源単相100V(コード長さ:1.5m)全高(mm)1870フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×60車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車充電時間約8時間フォークスライド外幅(mm)126~530昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12荷重中心距離(mm)300
スリムリフト(電動油圧式)
TRUSCO¥319,800~税込¥351,780~1台8日以内出荷から28日以内出荷台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。用途組み立て作業、部品の仕分け作業。仕様ユニット:別置式電源三相200Vモーター出力(kW)0.4電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度15回/時間
スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×800mm
TRUSCO¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4361ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm
TRUSCO¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4352ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター500kg電動式・蛇腹付1350×750mm
TRUSCO¥639,800税込¥703,7801台53日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4280材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)860電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg電動式・蛇腹付1200×650mm
TRUSCO¥589,800税込¥648,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4271材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)750電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×800mm
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4310ストローク(mm)860電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18