絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
- 350×570(12)
- 400×500(12)
- 400×650(14)
- 400×720(55)
- 500×650(19)
- 500×800(50)
- 500×1050(15)
- 520×630(19)
- 520×850(37)
- 600×900(67)
- 600×1050(21)
- 600×1200(30)
- 650×950(14)
- 650×1050(14)
- 800×900(17)
- 800×1050(19)
- 800×1200(22)
- 800×1500(13)
- 1000×1500(20)
- 1000×2000(17)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(75)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(27)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

スーパーFAリフター500kg(電動式)1200×500mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4247ストローク(mm)860電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~1015モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×800mm
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4298ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×650mm
TRUSCO¥389,800税込¥428,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4255ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター500kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥389,800税込¥428,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4239ストローク(mm)750電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~905モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×750mm
TRUSCO¥449,800税込¥494,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4204材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm
TRUSCO¥429,800税込¥472,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4166材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×750mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4191材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)545電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1050×520mm
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801台48日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4158材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)545電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×800mm
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4212ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4174ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mm
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4131ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mm
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4115ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×800mm
TRUSCO¥359,800税込¥395,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4221ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×650mm
TRUSCO¥339,800税込¥373,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4182ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4140ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×400mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4123ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター200kg電動式・蛇腹付950×650mm
TRUSCO¥559,800税込¥615,7801台65日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4085材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)970電源三相200Vテーブル高さ(mm)250~1220モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター100kg電動式・蛇腹付950×650mm
TRUSCO¥619,800税込¥681,7801台63日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4051材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)1450電源三相200Vテーブル高さ(mm)350~1800モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750m
TRUSCO¥669,800税込¥736,7801台26日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4000材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)780電源三相200Vテーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1200×650m
TRUSCO¥599,800税込¥659,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3992材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)500電源三相200Vテーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×800mm
TRUSCO¥459,800税込¥505,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4026ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm
TRUSCO¥429,800税込¥472,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3984ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×800mm
TRUSCO¥439,800税込¥483,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4018ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×650mm
TRUSCO¥419,800税込¥461,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3976ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3968ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番464-4735ストローク(mm)250色(テーブル)ホワイト高さ(mm)580~830テーブル高さ(mm)580~830最高高さ(mm)830車輪自在式(ストッパー付) (4個)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450材質(天板)メラミン化粧最小高さ(mm)580高さ調節無段階調整昇降方式フリーロックガスシリンダ昇降ピッチ(mm)任意
ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)
TRUSCO¥589,800~税込¥648,780~1台8日以内出荷から41日以内出荷長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。用途荷物の運搬や昇降作業など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
ハンドリフター(バッテリー油圧式)
TRUSCO¥489,800~税込¥538,780~1台8日以内出荷から31日以内出荷バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。用途荷物の運搬・昇降や作業台など。付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個仕様搭載バッテリー:EB35色オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)モーターDC12V、0.7kW充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
コゾウリフター電動200kg(テーブル式)高85~903mm
TRUSCO¥379,800税込¥417,7801台7日以内出荷テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個トラスコ品番464-2431ストローク(mm)818タイプテーブル式電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1221テーブル高さ(mm)85~903テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620充電時間約10時間昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)14/14荷重中心距離(mm)300
コゾウリフター電動200kg(テーブル式)高85~1503mm
TRUSCO¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個トラスコ品番464-2414ストローク(mm)1418タイプテーブル式電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1821テーブル高さ(mm)85~1503テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620充電時間約10時間昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)24/24荷重中心距離(mm)300
コゾウリフター電動200kg(テーブル式)高85~1203mm
TRUSCO¥389,800税込¥428,7801台8日以内出荷テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個トラスコ品番464-2392ストローク(mm)1118タイプテーブル式電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1521テーブル高さ(mm)85~1203テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620充電時間約10時間昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)19/19荷重中心距離(mm)300
テーブル昇降機用取付金具
スペーシア¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番460-1211適合機種JB-812質量(g)500適合ねじM8×25(8個必要・別売)適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
MTステップ仮設階段用手すり
森山鉄工¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
MTステップ仮設階段用手すり支柱
森山鉄工¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷から6日以内出荷オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
手動式ハイキャッチ
をくだ屋技研¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。 加工・組立ラインへの組み込みが容易。 タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。 リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
ハンドリフト横反転
京町産業車輌¥379,800税込¥417,7801台38日以内出荷製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。付属品45Lポリペール1個付全長(mm)800タイプ45Lポリペールタイプ全幅(mm)550揚程(mm)900全高(mm)1650脚長さ(mm)530(前脚)脚寸法内幅(mm)440(前脚)脚寸法外幅(mm)550(前脚)
リフトマイティ
京町産業車輌¥369,800税込¥406,7801台18日以内出荷汎用性一番オールマイティ。油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。昇降操作は押釦式の親切設計。充電器搭載でメンテナンスも容易。自重約60kgのクラス最軽量設計。バッテリー容量(Ah)38油圧ユニット250Wフォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40揚程A(mm)110~1250全長B(mm)900全幅D(mm)460全高C(mm)1620脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)340(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
ISR-T型エアローラーリフタ
井口機工製作所¥71,980税込¥79,1781本7日以内出荷空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、前後に移動させることが可能な省力化機器です。ISR-TR型はワーク接触部にローラーを採用することで、面接触でのワーク搬送が可能です。点接触では圧痕が付いてしまうワークなどに適しています。ISR-T型同様、T型形状のボルスター溝に対応した本体形状を採用しています。トラスコ品番323-5143タイプ上向用RoHS指令(10物質対応)対応