絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
- 350×570(13)
- 400×500(12)
- 400×650(14)
- 400×720(55)
- 500×650(19)
- 500×800(50)
- 500×1050(15)
- 520×630(19)
- 520×850(37)
- 600×900(67)
- 600×1050(21)
- 600×1200(30)
- 650×950(14)
- 650×1050(14)
- 800×900(17)
- 800×1050(19)
- 800×1200(22)
- 800×1500(13)
- 1000×1500(20)
- 1000×2000(17)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(75)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(28)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
「耐荷重(kg)」から絞り込む

リフトテーブルコティ LT-Sタイプ(ジャバラ付き)
をくだ屋技研¥379,800~税込¥417,780~1台翌々日出荷家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール。四面ジャバラ付テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850動力源AC100V操作フートスイッチ
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ
をくだ屋技研¥289,800~税込¥318,780~1台翌々日出荷家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール動力源AC100V操作フートスイッチ
リフトテーブルコティ LT-Eタイプ
をくだ屋技研¥319,800~税込¥351,780~1台翌々日出荷独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ。いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です操作押ボタンスイッチ
リフトテーブルコティ
をくだ屋技研¥739,800~税込¥813,780~1台翌々日出荷油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます。動力源はAC200V(三相)仕様ユニット内蔵動力源AC200V操作フットスイッチ
ミニジブクレーン型パワーリフター
をくだ屋技研¥389,800税込¥428,7801台翌々日出荷工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適ですストローク(mm)アームスライド:300全長(mm)1190摘要車体質量はバランスウエイト60含む全幅(mm)575全高(mm)1600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40車体質量(kg)約150ロードセンター(mm)アーム:900オーバーハング量(mm)400上昇回数(回)58
ピッキングパワーリフター
をくだ屋技研¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。非常停止スイッチ付。3色に色分けしたバッテリーメーター全幅(mm)G:750ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×625全高H(mm)1745ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×35車体質量(kg)270上昇時間(秒)9~15下降時間(秒)13~22ストロークST(mm)470~2730全長F(mm)1335
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)
をくだ屋技研¥659,800~税込¥725,780~1台翌々日出荷から24日以内出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
をくだ屋技研¥629,800~税込¥692,780~1台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプ
をくだ屋技研¥639,800~税込¥703,780~1台翌々日出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR全高H(mm)1615ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
バッテリー式ハイキャッチ
をくだ屋技研¥499,800~税込¥549,780~1台翌々日出荷パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ。色分けしたバッテリーメーター
ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク)
をくだ屋技研¥1,998,000税込¥2,197,8001台翌々日出荷エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
ハイブリッドパワーリフター
をくだ屋技研¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台翌々日出荷エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
ドライブU
をくだ屋技研¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷手押し台車を自走式にブレーキ電気ブレーキ式全長(mm)380スイッチ走行速度切替:2段(高,低速)全幅(mm)400全高(mm)1190モーターDC12V150W20分定格制御装置:FETチョッパー方式ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン160×36
サントピッカー
をくだ屋技研¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷コンパクト設計で狭い通路も自由自在。3m前後の高所作業が容易になりました。ワンタッチブレーキで更に作業性、安全性が向上。充電器搭載型(AC100V)全幅(mm)G:620ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー100×66テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×550全高H(mm)1200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪ウレタン125×73車体質量(kg)135上昇時間(秒)6~8下降時間(秒)10~13全長F(mm)1000
サントカー 標準型バッテリータイプ低床式
をくだ屋技研¥519,800~税込¥571,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプフォーク式
をくだ屋技研¥499,800~税込¥549,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65ロードセンター(mm)300
サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥489,800~税込¥538,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー 低床式
をくだ屋技研¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)73フォーク外幅W1(mm)685フォーク内幅W2(mm)385全高H3(mm)1170フォーク長さL1(mm)1220全長L4(mm)1600フォーク長さL2(mm)1100フォーク長さL3(mm)940
サントカー ロール仕様(SR型)
をくだ屋技研¥519,800~税込¥571,780~1台翌々日出荷版銅、フィルム、紙ロールなどの交換に最適。四輪自在で小回り抜群。左右スライド式ゴム製ローラー。アーム部ビニールコーティングで製品を保護しますローラー幅(mm)C:480材質(ローラー部)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン75×40脚高(mm)J:109ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38脚寸法外幅(mm)F:600全長E(mm)705ピッチD(mm)ローラー:120ローラー径(Φmm)60
サントカー ロール仕様
をくだ屋技研¥399,800~税込¥439,780~1台翌々日出荷から34日以内出荷フィルム・紙ロールなどの交換に最適。四輪自在で小回り抜群。スチールローラー仕様ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン75×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
サントカー ペールカン
をくだ屋技研¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷一斗缶(18L缶)反転リフターロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60車体質量(kg)58フォーク外幅W1(mm)600フォーク内幅W2(mm)360全高H3(mm)1160フォーク長さL1(mm)1000全長L4(mm)1360フォーク長さL2(mm)925フォーク長さL3(mm)775
サントカー ステンレス型
をくだ屋技研¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台翌々日出荷クリーンな環境に適したステンレスタイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40テーブル寸法(幅×長さ)(mm)540×600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン125×38ロードセンター(mm)300全長E(mm)910全幅F(mm)540
サントカー 高揚程バッテリー式(フォーク式)
をくだ屋技研¥669,800税込¥736,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。左右にスライド調整できるフォーク式全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700車体質量(kg)240ロードセンター(mm)フォークC:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117〈42〉
サントカー 高揚程バッテリー式(低床式)
をくだ屋技研¥669,800税込¥736,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)全幅(mm)G:655ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45フォークスライド外幅(mm)D:270~575脚寸法内幅(mm)E2:350脚寸法外幅(mm)E1:550車体質量(kg)138ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1230上昇回数(回)50〈18〉
サントカー 高揚程バッテリー式(充電器搭載)
をくだ屋技研¥759,800税込¥835,7801台翌々日出荷高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)全幅(mm)G:575ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32動力源油圧足踏フォーク長さ(mm)B:650全高H(mm)1600ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40フォークスライド外幅(mm)D:165~530脚寸法内幅(mm)E2:396脚寸法外幅(mm)E1:510車体質量(kg)84ロードセンター(mm)フォークC:350全長F(mm)1170上昇回数(回)55〈18〉
サントカー 高揚程フォーク式
をくだ屋技研¥319,800~税込¥351,780~1台翌々日出荷高揚程タイプ。操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式
サントカー S型低床式
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型フォーク式
をくだ屋技研¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプ低床式
をくだ屋技研¥499,800~税込¥549,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプフォーク式
をくだ屋技研¥499,800~税込¥549,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用バッテリー容量(Ah)28/5HRバッテリー電圧(V)DC12ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプテーブル式
をくだ屋技研¥519,800~税込¥571,780~1台翌々日出荷リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
サントカー S型テーブル式
をくだ屋技研¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から9日以内出荷操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
カンピタエース
をくだ屋技研¥779,800税込¥857,7801台翌々日出荷シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計モーターAC200V4P1.13Kw外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×575×1170処理能力約140個/時間駆動源電動油圧式投入口寸法(幅W×高さH)(mm)410×320最大加圧力(t)2.5
エアー式パワーリフター(ロングフォーク)
をくだ屋技研¥1,998,000税込¥2,197,8001台翌々日出荷エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプフォーク外幅W1(mm)650フォーク内幅W2(mm)410全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1200全長L4(mm)1590フォーク長さL3(mm)975
エアー式パワーリフター
をくだ屋技研¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台翌々日出荷エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
リフト モジュール8910シリーズ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥279,000~税込¥306,900~1台3日以内出荷作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。用途軽作業用。作業台の高さ調節用。メンテナンス作業用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。仕様(早送り装置)なし材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170ペダル回数約8回(100mm上昇)昇降方式フットペダル式
レベルリフターBXレベラー (ばね圧力式)
ビシャモン¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。ばね圧無段階調整が可能です。ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして。機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です。
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)
TRUSCO¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ)
TRUSCO¥67,980~税込¥74,778~1台4日以内出荷から33日以内出荷ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。 高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。用途溶接作業などに色オレンジタイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式ホース長さ(m)2機能早送り装置なしアンカー穴(mm)Φ12昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)