絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
- 350×570(12)
- 400×500(12)
- 400×650(14)
- 400×720(55)
- 500×650(19)
- 500×800(50)
- 500×1050(15)
- 520×630(19)
- 520×850(37)
- 600×900(67)
- 600×1050(21)
- 600×1200(30)
- 650×950(14)
- 650×1050(14)
- 800×900(17)
- 800×1050(19)
- 800×1200(22)
- 800×1500(13)
- 1000×1500(20)
- 1000×2000(17)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(75)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(27)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

電動式パワーリフター
をくだ屋技研¥739,800~税込¥813,780~1台20日以内出荷昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。コンセント(AC200V)に挿す電動式。押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。最高位(mm)1500バッテリーAC200V3相
電動式パワーリフター Wタイプ
をくだ屋技研¥899,800~税込¥989,780~1台20日以内出荷昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。コンセント(AC200V)に挿す電動式。押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。最高位(mm)2500最低位(mm)80/95(フォークを脚部にかぶせた場合)バッテリーAC200V3相
バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ
をくだ屋技研¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台50日以内出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高 2500mm のWマストタイプもご用意。全幅(mm)1370全高(mm)1950最高位(mm)1500フォーク長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応フォーク寸法(mm)ロードセンター:550脚幅(mm)内幅:1200、外幅:1370
あげ太郎部品 AGE56-12用レギュレータアッシ(レギュレータ及びカプラメス セット)
三陽機器¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷あげ太郎 AGE56-12用レギュレータアッシ(レギュレータ及びカプラメス セット)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥239,800~税込¥263,780~1台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)種別ボールネジ、電動式タイプジャバラ付電源コード(m)4電源電圧(V)単相100塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥259,800税込¥285,7801台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付タイプジャバラ付電源(V)単相200コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥239,800税込¥263,7801台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付タイプジャバラ付電源(V)単相100コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)30
ハンドパレットトラック
HAMACO¥549,800~税込¥604,780~1台16日以内出荷タイプ標準全高(mm)1140寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×70材質(ホイール)ナイロン