絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
- 350×570(13)
- 400×500(12)
- 400×650(14)
- 400×720(55)
- 500×650(19)
- 500×800(50)
- 500×1050(15)
- 520×630(19)
- 520×850(37)
- 600×900(67)
- 600×1050(21)
- 600×1200(30)
- 650×950(14)
- 650×1050(14)
- 800×900(17)
- 800×1050(19)
- 800×1200(22)
- 800×1500(13)
- 1000×1500(20)
- 1000×2000(17)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(75)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(28)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
「耐荷重(kg)」から絞り込む

ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 横移動タイプ
TRUSCO¥269,800~税込¥296,780~1台21日以内出荷レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター サイドハンドル 足踏み油圧式 4輪自在車輪タイプ
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台9日以内出荷から21日以内出荷レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター4個付色オレンジ車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし)
TRUSCO¥329,800~税込¥362,780~1台15日以内出荷から25日以内出荷作業台として使用しやすいロングテーブルです。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付ストローク(mm)980色オレンジテーブル高さ(mm)380~1360昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935
TRUSCO¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷から22日以内出荷前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)155車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903
TRUSCO(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から41日以内出荷テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式ユニット種別手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター フォーク式
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷から22日以内出荷標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)83.5車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から18日以内出荷狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)62車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
SUSハンドリフター
TRUSCO¥499,800~税込¥549,780~1台8日以内出荷ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)色シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ
東正車輛¥219,800~税込¥241,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。出力単相100V70W使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ
東正車輛¥169,800~税込¥186,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル
東正車輛¥99,980~税込¥109,978~1台16日以内出荷フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ&ターンテーブル
東正車輛¥179,800~税込¥197,780~1台21日以内出荷ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装ローラ間隔P(mm)55ローラ径(Φmm)38使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド
東正車輛¥269,800~税込¥296,780~1台26日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装使用油タービン油:ISO VG22
ひっぱるぞう
河部精密工業(KSK)¥779,800~税込¥857,780~1台51日以内出荷操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。ひっぱるぞうシリーズ最小設計です。本体、駆動輪を小型化し、よりコンパクトなサイズとなっています。バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。用途工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。コンパクトサイズの電動牽引車。セット内容充電用バッテリーパック、バッテリー充電器2018年トラスコ掲載ページ8 1114
ビシャモン ライトリフター
ビシャモン¥529,800~税込¥582,780~1台22日以内出荷アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付充電時間約8時間昇降方式電動チェーンループ式2018年トラスコ掲載ページ8 1192
ビシャモン 電動走行昇降台車
ビシャモン¥989,800~税込¥1,088,780~1台76日以内出荷ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作2018年トラスコ掲載ページ8 1172
エルダジブ
カントー¥799,800税込¥879,7801台46日以内出荷上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。用途吊上げ専用機。トラスコ品番457-69932018年トラスコ掲載ページ8 1194
サブE
カントー¥529,800税込¥582,7801台31日以内出荷フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー用途金型の着脱、パレットの運搬など。トラスコ品番457-70012018年トラスコ掲載ページ8 1192
リフトラー
カントー¥359,800~税込¥395,780~1台31日以内出荷から50日以内出荷自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。用途金型の着脱、パレットの運搬など。塗装色カントー標準リフトラー色ロードセンター(mm)300リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付2018年トラスコ掲載ページ8 1176
ビシャモン ステントラバーリフト
ビシャモン¥2,998,000税込¥3,297,8001台111日以内出荷レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V)トラスコ品番453-0811材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
ビシャモン スクーパー(手動式)
ビシャモン¥299,800税込¥329,7801台26日以内出荷作業に便利なパーキングブレーキ付です。 小回りのきく移動ハンドル付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)750フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式荷重中心距離(mm)560
ビシャモン リフターBX(電動式)
ビシャモン¥449,800~税込¥494,780~1台101日以内出荷本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として色オレンジ車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個バッテリーTEV12210充電時間8.5時間充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式)
ビシャモン¥199,800税込¥219,7801台101日以内出荷次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として仕様早送り装置無、過負荷防止装置付きトラスコ品番460-4873ストローク(mm)560色オレンジテーブル高さ(mm)438~998車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010踏回数67使用油タービン油ISO-VG32昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付
ビシャモン¥189,800~税込¥208,780~1台26日以内出荷早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)1500ユニット種別手動走行式フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
ビシャモン(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1台26日以内出荷全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。用途各種工場、物流センター、倉庫など仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)
ビシャモン¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台31日以内出荷小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン ステントラバーリフト
ビシャモン¥2,198,000税込¥2,417,8001台111日以内出荷下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。 上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。 手動油圧式のトラバーリフトです。用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として仕様手動走行式トラスコ品番453-0829材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)踏回数71昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
ビシャモン ステンカンガルリフター
ビシャモン¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台111日以内出荷取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度アップ) 足踏みペダルの高さが変更できます。(2段階)用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1020テーブル高さ(mm)150~1170車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(ワンタッチ両輪ストッパー付)昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式)
ビシャモン¥999,800~税込¥1,099,780~1台31日以内出荷昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様電動走行式ストローク(mm)750電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーSG-130E41R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)560
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式)
ビシャモン¥529,800~税込¥582,780~1台26日以内出荷昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ビシャモン カンガルリフター
ビシャモン¥179,800~税込¥197,780~1台26日以内出荷から45日以内出荷取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP) 足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)
ビシャモン¥249,800税込¥274,7801台71日以内出荷ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。 ばね圧無段階調整が可能です。 ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして、機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適ですトラスコ品番460-4946ストローク(mm)420テーブル高さ(mm)374~794車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010昇降方式ばね圧力、スプリング調整式