絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
- 350×570(13)
- 400×500(12)
- 400×650(14)
- 400×720(54)
- 500×650(19)
- 500×800(50)
- 500×1050(15)
- 520×630(19)
- 520×850(37)
- 600×900(67)
- 600×1050(21)
- 600×1200(30)
- 650×950(14)
- 650×1050(14)
- 800×900(17)
- 800×1050(19)
- 800×1200(22)
- 800×1500(13)
- 1000×1500(20)
- 1000×2000(17)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(75)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(27)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
「耐荷重(kg)」から絞り込む

ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式)
ビシャモン¥529,800~税込¥582,780~1台26日以内出荷昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ビシャモン カンガルリフター
ビシャモン¥179,800~税込¥197,780~1台26日以内出荷から45日以内出荷取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP) 足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)
ビシャモン¥249,800税込¥274,7801台71日以内出荷ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。 ばね圧無段階調整が可能です。 ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして、機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適ですトラスコ品番460-4946ストローク(mm)420テーブル高さ(mm)374~794車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010昇降方式ばね圧力、スプリング調整式
Movexx T1000P用バッテリー充電器 日本市場用
ADT¥59,980税込¥65,9781台当日出荷用途リチウムイオンバッテリーの充電専用、Movexx社製の充電式牽引車T-1000P用の専用充電器としてトラスコ品番819-5159適合機種OPT0110![927565 927567用オプションバー KAISER[物流用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60846433-170710-02.jpg)
927565 927567用オプションバー
KAISER[物流用品]¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷927565、927567用に後付で取り付けられます。材質スチール幅(mm)1250パイプ径(Φmm)26.75
標準リフトテーブル Kシリーズ
河原¥429,800税込¥472,7801台44日以内出荷静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとしてトラスコ品番457-6632ストローク(mm)820電源(V)三相200ユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)180~1000モーター出力(kW)0.75テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日上昇時間(秒)(50/60Hz)44/36
標準リフトテーブル
河原(2件のレビュー)¥469,800~税込¥516,780~1台30日以内出荷から59日以内出荷静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日
ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ
ビシャモン¥299,800~税込¥329,780~1台36日以内出荷剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとしてユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)4操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ
ビシャモン¥259,800~税込¥285,780~1台36日以内出荷小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとしてユニット種別内蔵式電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)昇降方式電動油圧式(タービン油
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)
ビシャモン¥399,800~税込¥439,780~1台36日以内出荷ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備としてユニット種別別置式電源コード(m)5操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン ステンスクーパー
ビシャモン¥2,198,000税込¥2,417,8001台111日以内出荷作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式トラスコ品番453-0781材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)750フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)昇降方式足踏み油圧式荷重中心距離(mm)540フォーク寸法(mm)幅×長さ:520×1080
ビシャモン スクーパー(手動式)
ビシャモン¥199,800~税込¥219,780~1台11日以内出荷作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式タイプ手動走行式車輪幅(mm)前輪/後輪:73/42車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式
コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m)
イチネンTASCO¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
スカイリフターキット(3.5m)
イチネンTASCO¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
リフトエンデバー 2段タイプ
メイキコウ¥549,800~税込¥604,780~1台50日以内出荷から89日以内出荷お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ色日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200フレーム標準安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数2段操作方法フットスイッチ(コード3m)
リフトエンデバー 1段タイプ
メイキコウ¥429,800~税込¥472,780~1台45日以内出荷お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ色日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数1段操作方法フットスイッチ(コード3m)
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトエコノミカ型3輪
大有(タイユウ)¥199,800税込¥219,7801台14日以内出荷コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ! 油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減!。 コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。 ゴム車輪3輪タイプ用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160~210、車体:500×1160×855リフト方式ワンタッチ足踏レバー
スキッドパレット運搬車 ポーターリフトインサイド型3輪
大有(タイユウ)¥209,800税込¥230,7801台欠品中コの字型のスキットパレットを足踏みワンタッチリフトアップ! 油圧を使用しない機構なのでメンテナンスの手間を大幅に削減! コの字型スキットパレットをワンタッチレバーでハンドリングできるポーターリフトで作業スピード向上を推進します。 ゴム車輪3輪タイプ用途倉庫、食品、水産系現場の皆様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×800×160~210、車体:500×1290×875リフト方式ワンタッチ足踏レバー
500x800mm/200kg テーブルリフト(低床式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個翌日出荷エスコ品番EA520XA-42A全長(mm)1140寸法H(mm)81テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800寸法H1(mm)711寸法ST(mm)630
520x1010mm/750kg テーブルリフト
エスコ¥135,600税込¥149,1601個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-4寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)432~1000寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
520x1010mm/500kg テーブルリフト
エスコ¥132,900税込¥146,1901個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-3寸法B(mm)520寸法C(mm)1185ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)430~1000寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
500x830mm/250kg テーブルリフト
エスコ¥114,300税込¥125,7301個翌日出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-2寸法B(mm)500寸法C(mm)1010ハンドル高さ(mm)1100寸法H1(mm)315~910寸法W1(mm)830寸法W2(mm)500
520x1010mm/500kg テーブルリフト
エスコ¥159,500税込¥175,4501個4日以内出荷仕様油圧式エスコ品番EA520X-12寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)435~1585寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
450x700mm/150kg テーブルリフト
エスコ¥63,800税込¥70,1801個翌日出荷エスコ品番EA520X-1寸法B(mm)450寸法C(mm)950ハンドル高さ(mm)1000寸法H1(mm)255~760寸法W1(mm)700寸法W2(mm)450
超低床スリムリフター油圧・足踏み式
東正車輛¥99,980~税込¥109,978~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。仕様ユニット別置・油圧シリンダー種別油圧・足踏式色オレンジタイプE、油圧シリンダーユニット種別ユニット別置コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ使用油タービン油(ISO VG22)昇降方式足踏油圧式
ゴールドリフター 低床タイプ
東正車輛¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター。 過負荷防止装置。ストローク(mm)675全長(mm)1300テーブル高さ(mm)90~765車輪固定車、ブレーキ付自在車テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数92
ゴールドリフター 固定脚タイプ
東正車輛¥52,980税込¥58,2781台16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装タイプ油圧・足踏式使用油タービン油(ISO VG22)
コゾウリフター バッテリー式
TRUSCO¥639,800~税込¥703,780~1台16日以内出荷から36日以内出荷脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V) 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。用途荷物の昇降や運搬仕様バッテリー:EB100車輪前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個充電時間約10時間充電器電圧(V)単相100(コード長さ2m)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
乗用型けん引車輌
コレック¥2,698,000~税込¥2,967,800~1台75日以内出荷バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。用途車輪付専用台車などの構内運搬に付属品充電器仕様走行は無段階変速式(チョッパー)全幅(mm)900全高(mm)1190走行速度(km/h)8
コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用
TRUSCO¥789,800税込¥868,7801台9日以内出荷1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付トラスコ品番454-1359ストローク(mm)1315全高(mm)1961フォーク高さ(mm)85~1400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~578脚寸法内幅(mm)1200充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m)上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37充電時間(時間)約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 1TON用
河原¥369,800~税込¥406,780~1台29日以内出荷から45日以内出荷低床式。 操作はフットスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)スイッチフートスイッチ電動機(kW)0.75
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用
河原¥329,800~税込¥362,780~1台14日以内出荷低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)スイッチフットスイッチ電動機(kW)0.4









![927565 927567用オプションバー KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60846433-170710-02.jpg)