絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
ストローク(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

623件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • ハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワン

    ハンドリフター ATH-Sシリーズ

    アズワン
    49,200税込54,120
    1台
    当日出荷
    耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。
    材質本体/スチール粉体焼付塗装キャスターΦ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)テーブル高さ(mm)350×570/200~600均等耐荷重(kg)120アズワン品番1-3221-11昇降方式足踏み油圧式折りたたみ寸法(mm)350×765×290
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
    モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
  • マスト式リフト   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト 油圧・足踏式

    HAMACO
    199,800税込219,780
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプ標準
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    74,980税込82,478
    1台
    16日以内出荷
    スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
    タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    129,800税込142,780
    1台
    16日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
    タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 折り畳みハンドル仕様。
    タイプ折畳キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • ローハイシステムリフター(スクリュー式)押手付き TRUSCO

    ローハイシステムリフター(スクリュー式)押手付き

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。
    用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。昇降方式スクリュー式
  • リフトテーブルキャデ400 をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ400

    をくだ屋技研
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
    ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38ペダル回数ポンプ:36(無負荷時早揚り回数:18)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム130×38全高G(mm)880
  • リフトテーブルキャデ をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
  • サントカー 標準型低床式 をくだ屋技研

    サントカー 標準型低床式

    をくだ屋技研
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー135×65ロードセンター(mm)300
  • サントカー S型バッテリータイプ低床式 をくだ屋技研

    サントカー S型バッテリータイプ低床式

    をくだ屋技研
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
    バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
  • サントカー S型バッテリータイプフォーク式 をくだ屋技研

    サントカー S型バッテリータイプフォーク式

    をくだ屋技研
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
    バッテリー容量(Ah)28/5HRバッテリー電圧(V)DC12ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)125×38ロードセンター(mm)300
  • 金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO

    金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
    用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
  • ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
    用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • コゾウリフター(足踏み油圧式) TRUSCO

    コゾウリフター(足踏み油圧式)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
    用途荷物の昇降や運搬
  • ストーンタイルリフター エドマ(EDMA)

    ストーンタイルリフター

    エドマ(EDMA)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。
    用途ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床

    東正車輛
    139,800税込153,780
    1台
    16日以内出荷
    最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
    仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きストローク(mm)1130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)364脚寸法外幅(mm)452車輪寸法(固定車輪)(mm)50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180脚寸法高さH(mm)50フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38荷重中心距離(mm)300
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ

    東正車輛
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
  • エルダ カントー

    エルダ

    カントー
    599,800税込659,780
    1台
    31日以内出荷から91日以内出荷
    フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
    用途金型の着脱、パレットの運搬など。2018年トラスコ掲載ページ8 1192
  • パワーユニット用延長モータケーブル SUS(エスユーエス)

    パワーユニット用延長モータケーブル

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダンボールカート棚板 河淳

    ダンボールカート棚板

    河淳
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    適合AA972専用
  • ダンボールカートテープホルダー 河淳

    ダンボールカートテープホルダー

    河淳
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付

    ビシャモン
    189,800税込208,780
    1台
    26日以内出荷
    早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)1500ユニット種別手動走行式フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

    ビシャモン(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    26日以内出荷
    全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫など仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)

    ビシャモン
    549,800税込604,780
    1台
    26日以内出荷から31日以内出荷
    レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ ビシャモン

    ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ

    ビシャモン
    369,800税込406,780
    1台
    36日以内出荷
    剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
    用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)4.9操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • タイヤプレッシャーゲージ イチネンTASCO

    タイヤプレッシャーゲージ

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。
    寸法(幅W×高さH)(mm)110×220接続形式カプラ式ホース長さ(mm)430
  • アルミ折りたたみ伸縮台車 イチネンTASCO

    アルミ折りたたみ伸縮台車

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で収納にとても便利です。 荷台の先端部分が伸縮可能です。
    テーブル寸法(幅×長さ)(mm)440×750折りたたみ寸法(mm)575×440×245
  • 181kg/3.06m 手動式リフト エスコ

    181kg/3.06m 手動式リフト

    エスコ
    649,700税込714,670
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA901-21ストローク(mm)3060寸法(mm)【リフト収納時】730×490×1720(H)フォーク寸法(mm)570×100
  • 550x350mm/100kg テーブルリフト エスコ

    550x350mm/100kg テーブルリフト

    エスコ
    50,400税込55,440
    1個
    翌日出荷
    右側後輪にストッパー付
    仕様踏み込み数:13回エスコ品番EA520XH-1全長(mm)830高さ(mm)210~600全幅(mm)355揚程(mm)390全高(mm)750テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ハンドル高さ(mm)750
  • 350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ

    350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無)

    エスコ
    54,900税込60,390
    1個
    翌日出荷
    持ち手をなくしたハンドルレスタイプ パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
    エスコ品番EA520XC-1全長(mm)770寸法H(mm)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570寸法H1(mm)600寸法ST(mm)400
  • 520x1010mm/300kg テーブルリフト エスコ

    520x1010mm/300kg テーブルリフト

    エスコ
    146,200税込160,820
    1個
    翌日出荷
    仕様油圧式エスコ品番EA520X-11寸法B(mm)520寸法C(mm)1260ハンドル高さ(mm)1130寸法H1(mm)435~1585寸法W1(mm)1010寸法W2(mm)520
  • 450x700mm/150kg テーブルリフト エスコ

    450x700mm/150kg テーブルリフト

    エスコ
    63,800税込70,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA520X-1寸法B(mm)450寸法C(mm)950ハンドル高さ(mm)1000寸法H1(mm)255~760寸法W1(mm)700寸法W2(mm)450
  • パワーリフタースタンダードタイプ(手動式) をくだ屋技研

    パワーリフタースタンダードタイプ(手動式)

    をくだ屋技研
    279,800税込307,780
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    動力源油圧手動ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45
  • 超低床スリムリフター油圧・足踏み式 東正車輛

    超低床スリムリフター油圧・足踏み式

    東正車輛
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
    仕様ユニット別置・油圧シリンダー種別油圧・足踏式オレンジタイプE、油圧シリンダーユニット種別ユニット別置コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ使用油タービン油(ISO VG22)昇降方式足踏油圧式
  • ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター バッテリータイプ

    東正車輛
    419,800税込461,780
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
    使用油タービン油(ISO VG32)
  • アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽量物のため持ち運びに便利です。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付タイプハンドル折りたたみ式機能早送り装置/無
  • プラトレー ブルー 太幸

    プラトレー ブルー

    太幸
    929税込1,022
    1枚
    5日以内出荷
    プラトレーは衛生的で又軽く耐久性・耐寒性にすぐれていて、作業効率良くご利用できます。指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。
    材質ABS
  • プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM) 花岡車輌

    プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)

    花岡車輌
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷
    利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
    長さ(mm)800タイプフロアロック付
  • プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM) 花岡車輌

    プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)

    花岡車輌
    399,800税込439,780
    1台
    欠品中
    利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
    長さ(mm)800タイプフロアロック付

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)