絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
- 350×570(13)
- 400×500(12)
- 400×650(14)
- 400×720(55)
- 500×650(19)
- 500×800(51)
- 500×1050(15)
- 520×630(19)
- 520×850(37)
- 600×900(68)
- 600×1050(21)
- 600×1200(30)
- 650×950(14)
- 650×1050(14)
- 800×900(17)
- 800×1050(19)
- 800×1200(22)
- 800×1500(13)
- 1000×1500(20)
- 1000×2000(17)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(76)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(28)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)
タカミヤ¥32,980税込¥36,2781箱(20個)当日出荷最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式トラスコ品番146-8004質量(kg)56全高(mm)1532均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)70~2200車輪固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個ペダル回数早61/遅160フォークスライド外幅(mm)130~468昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック
Movexx(ムーブエックス)¥1,398,000税込¥1,537,8001台8日以内出荷電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8915長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
コンパクト充電式牽引車 T-1000
Movexx(ムーブエックス)¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8906長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ)
Movexx(ムーブエックス)¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌日出荷本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8916ハンドル高さ(mm)1089、1182、1232(3段階調整可能)騒音値(dB)68バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式対応勾配5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg)最小旋回半径(mm)1500
コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ)
Movexx(ムーブエックス)¥829,800税込¥912,7801台8日以内出荷最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8907長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック (本体のみ)
Movexx(ムーブエックス)¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌日出荷電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8914長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
リチウムバッテリーパック 20Ah
Movexx(ムーブエックス)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷Movexx製充電式牽引車専用バッテリーです。 本体(充電バッテリーパック1個付属)とあわせて購入することで、バッテリーがなくなった際に交換して使用できます。 牽引車本体から容易に取り外しが可能です。トラスコ品番336-4890適合機種T1000-A,T1000EC-A,T1000P-A品名リチウムバッテリーパック
コンパクト充電式牽引車
Movexx(ムーブエックス)¥379,800税込¥417,7801個翌々日出荷T-1000、T-1000EC、T-1001Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にアクセルを入れていない状態でブレーキがかかるので惰性で進むことがありません。用途T-1000、T-1000EC、T-1007Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にトラスコ品番250-9533適合機種T1000A,T1000ECA,T1000PA品名電磁ブレーキ付きモーター
ハンドリフター”CZ”(足踏み油圧式)
EdmoLift¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷から8日以内出荷大型キャスター(前輪200mm)と、大きめテーブルを搭載しており、優れた操作性と安定性を実現しています。大きいサイズのテーブルです。用途荷物の運搬、昇降作業に。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900テーブル長(mm)900車輪径D(Φmm)200荷重中心距離(mm)ISO 3691-5:2014テーブル幅(mm)600
テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801個翌日出荷テーブルリフトに後付けできます。用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。トラスコ品番395-4922材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)適合テーブル:600×900適合本体型式テーブルリフト
オールステンレスハンドリフター ATH-Sシリーズ
アズワン¥543,000~税込¥597,300~1台15日以内出荷から32日以内出荷耐久性・耐薬品性・防錆性に優れています。ハンドルはスプリングバック機構で、緊急時は手を放すだけで下降が停止します。材質本体/SUS304、ポンプ/アルミニウム、ポンプ内一部部品・ホース金具・ピストンロッド/スチール昇降方式足踏み油圧式
700x 400mm/150kg テーブルリフト
エスコ¥78,900税込¥86,7901台当日出荷仕様ハンドルを折りたたむことができます。ストローク(mm)530全長(mm)950型番LTX-H150-7テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ハンドル高さ(mm)815揚高(mm)210~740
500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無)
エスコ¥84,700税込¥93,1701台当日出荷仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)540全長(mm)1020テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800揚高(mm)260~800
400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無)
エスコ¥69,400税込¥76,3401台当日出荷仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)485全長(mm)950テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720揚高(mm)235~720
400x 720mm/150kg テーブルリフト
エスコ¥71,800税込¥78,9801台当日出荷仕様油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。ストローク(mm)485全長(mm)950押手高さ(mm)810テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720揚高(mm)235~720
400x 720mm/ 80kg テーブルリフト
エスコ¥92,000税込¥101,2001台当日出荷仕様油圧シリンダーストローク(mm)970全長(mm)950押手高さ(mm)800テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720揚高(mm)310~1280
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用
東正車輛¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷全高が低く(1100mm)屋根付きの商用車に対応ストローク(mm)(フォーク高さ)720フォーク最低高さ(mm)100フォーク最高高さ(mm)820脚寸法内幅(mm)354脚寸法外幅(mm)466フォーク外幅(mm)354脚寸法高さH(mm)100フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38荷重中心距離(mm)300
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥299,800~税込¥329,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業でき、AGVなどに搭載しやすいタイプです。モーター出力(kW)0.07最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)
東正車輛¥179,800~税込¥197,780~1台16日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床81ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ハンドパレットトラック
HAMACO¥599,800税込¥659,7801台16日以内出荷タイプ標準全幅(mm)フォーク:555全長A(mm)1557全高(mm)1140寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:70×70材質(ホイール)ポリウレタンフォーク寸法(幅×長さ)(mm)180×1150
ハンドパレットトラック
HAMACO¥109,800~税込¥120,780~1台16日以内出荷タイプ標準全高(mm)1160寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×93材質(ホイール)硬質ウレタン
マスト式リフト ボールネジ・電動式
HAMACO¥599,800税込¥659,7801台21日以内出荷狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 最低高を50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。タイプ低床モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1501ストロークST(mm)1130荷重中心距離 (L.C)(mm)300
マスト式リフト ボールネジ・電動式
HAMACO¥569,800~税込¥626,780~1台21日以内出荷フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれフォークタイプとして使用できます。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。タイプテーブルモーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550
マスト式リフト ボールネジ・電動式
HAMACO¥529,800~税込¥582,780~1台21日以内出荷バッテリー仕様の低価格品・高機能を実現。小物の運搬に便利な1台です。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク最低高さA(mm)71外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550
マスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式
HAMACO¥1,098,000税込¥1,207,8001台21日以内出荷天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)2800フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~825外形寸法(全長)L(mm)1419外形寸法(全幅)M(mm)846外形寸法(全高)N(mm)1990ストロークST(mm)2723
マスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式
HAMACO¥999,800税込¥1,099,7801台21日以内出荷天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)2200フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~825外形寸法(全長)L(mm)1419外形寸法(全幅)M(mm)846外形寸法(全高)N(mm)1690ストロークST(mm)2123
マスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式
HAMACO¥779,800税込¥857,7801台21日以内出荷天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク最低高さA(mm)70フォーク最高高さB(mm)2800フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1070外形寸法(全幅)M(mm)670外形寸法(全高)N(mm)1832ストロークST(mm)2730
マスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式
HAMACO¥699,800税込¥769,7801台21日以内出荷天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク最低高さA(mm)70フォーク最高高さB(mm)2200フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1070外形寸法(全幅)M(mm)670外形寸法(全高)N(mm)1532ストロークST(mm)2130
マスト式リフト低床タイプ 油圧・電動式
HAMACO¥719,800~税込¥791,780~1台21日以内出荷固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。 最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。タイプ低床モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)40フォークスライド外幅F~G(mm)215~578外形寸法(全幅)M(mm)655外形寸法(全高)N(mm)1901
マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・電動式
HAMACO¥699,800~税込¥769,780~1台21日以内出荷フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。タイプテーブルテーブル高さ(mm)58モーター出力(kW)0.7テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720モーター電圧(V)DC12外形寸法(全長)L(mm)1231荷重中心距離 (L.C)(mm)350