絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
ストローク(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

623件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • マスト式リフト前輪ビック型   油圧・電動式 HAMACO

    マスト式リフト前輪ビック型 油圧・電動式

    HAMACO
    679,800税込747,780
    1台
    21日以内出荷
    車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
    タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
  • マスト式リフト   油圧・電動式 HAMACO

    マスト式リフト 油圧・電動式

    HAMACO
    699,800税込769,780
    1台
    21日以内出荷
    狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
    タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
  • マスト式リフト脚巾広タイプ   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト脚巾広タイプ 油圧・足踏式

    HAMACO
    519,800税込571,780
    1台
    31日以内出荷
    脚巾がワイドだから1100×100の両面パレットも快適に運搬搬出出来ます。 直接、地面に置けなかった欠点を解消しました。 脚もフォークを延長し、脚巾が広いので大きな荷物を載せても安定します。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み油圧式。 マストとフォークには高張力鋼板を使った強靭軽量設計。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプ脚巾広フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)1000フォーク最低高さA(mm)80フォーク最高高さB(mm)1500フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~581外形寸法(全長)L(mm)1515外形寸法(全高)N(mm)1958ストロークST(mm)1420荷重中心距離 (L.C)(mm)550
  • マスト式リフト低床タイプ   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト低床タイプ 油圧・足踏式

    HAMACO
    339,800税込373,780
    1台
    21日以内出荷
    フォークの高さを下げたタイプ。狭い隙間に便利です。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプ低床フォーク幅D(mm)100フォーク最低高さA(mm)50フォーク厚さE(mm)40外形寸法(全幅)M(mm)655
  • マスト式リフト低床タイプ   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト低床タイプ 油圧・足踏式

    HAMACO
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷
    フォークの高さを下げたタイプ。 狭い隙間に便利です。 過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプ低床フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1501ストロークST(mm)1130荷重中心距離 (L.C)(mm)300
  • マスト式リフトテーブルタイプ   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・足踏式

    HAMACO
    299,800税込329,780
    1台
    21日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプテーブルテーブル高さ(mm)58テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350
  • マスト式リフトテーブルタイプ   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・足踏式

    HAMACO
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 過負荷防止バルブ付き。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプテーブルテーブル高さ(mm)41テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
  • マスト式リフト前輪ビック型   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト前輪ビック型 油圧・足踏式

    HAMACO
    319,800税込351,780
    1台
    21日以内出荷
    車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプビッグフォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
  • マスト式リフト   油圧・足踏式 HAMACO

    マスト式リフト 油圧・足踏式

    HAMACO
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター。 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
    タイプ標準フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)700フォーク最低高さA(mm)72フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1120外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)350
  • 低床タイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACO

    低床タイプ油圧電動式テーブルリフト

    HAMACO
    529,800税込582,780
    1台
    21日以内出荷
    超低床式の中でも最も低い商品です。
  • パワータイプ油圧電動式テーブルリフト HAMACO

    パワータイプ油圧電動式テーブルリフト

    HAMACO
    329,800税込362,780
    1台
    21日以内出荷
    高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
    仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
  • 超低床スリムリフター   ボールネジ式・電動式 HAMACO

    超低床スリムリフター ボールネジ式・電動式

    HAMACO
    389,800税込428,780
    1台
    21日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
    タイプ電動ボールネジ式出力(W)70電源(V)単相100
  • 超低床スリムリフター   油圧・電動式 HAMACO

    超低床スリムリフター 油圧・電動式

    HAMACO
    399,800税込439,780
    1台
    21日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
    タイプ電動油圧式出力(kW)0.4電源(V)三相/AC200
  • 超低床スリムリフター   油圧・足踏式 HAMACO

    超低床スリムリフター 油圧・足踏式

    HAMACO
    199,800税込219,780
    1台
    21日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
    タイプ足踏油圧式
  • ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト HAMACO

    ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト

    HAMACO
    479,800税込527,780
    1台
    21日以内出荷
    2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
    電源(V)三相/AC200
  • ボールネジ電動式テーブルリフト HAMACO

    ボールネジ電動式テーブルリフト

    HAMACO
    269,800税込296,780
    1台
    21日以内出荷
    ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
    電源(V)単相100
  • ボールネジ電動式テーブルリフト HAMACO

    ボールネジ電動式テーブルリフト

    HAMACO
    289,800税込318,780
    1台
    21日以内出荷
    省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。
    電源(V)単相100モーター出力(kW)0.07使用頻度30(回/時)昇降時間(秒)10
  • 油圧・電動式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・電動式テーブルリフト台車

    HAMACO
    749,800税込824,780
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
    タイプ低床キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    429,800税込472,780
    1台
    21日以内出荷
    サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。
    キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    319,800税込351,780
    1台
    21日以内出荷
    ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。
    タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)55
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    189,800税込208,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
    タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    699,800税込769,780
    1台
    16日以内出荷
    SUS304を使用。 水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
    タイプオールステンレスキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷
    折り畳める便利な軽量ミニタイプ。 オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。 商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
    タイプ折畳ハンドルアルミ製キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    259,800税込285,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
    タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    499,800税込549,780
    1台
    16日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルロングタイプ。
    タイプロングキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪テーブル高さH~H1(mm)380~1360
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 折り畳みハンドル仕様。
    タイプ折畳キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 900x 600mm/550kg テーブルリフト エスコ

    900x 600mm/550kg テーブルリフト

    エスコ
    145,600税込160,160
    1台
    当日出荷
    全長(mm)1150押手高さ(mm)900テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
  • 1050x 500mm/250kg テーブルリフト エスコ

    1050x 500mm/250kg テーブルリフト

    エスコ
    95,400税込104,940
    1台
    当日出荷
    仕様踏込数:24回全長(mm)1050全幅(mm)500揚程(mm)605テーブル高さ(mm)850車輪2輪固定、自在ブレーキ付×1輪、自在ブレーキ無×1輪テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800ハンドル高さ(mm)845
  • 300kg/ 50-1475mm 足踏式油圧リフト/低床型 エスコ

    300kg/ 50-1475mm 足踏式油圧リフト/低床型

    エスコ
    233,000税込256,300
    1台
    当日出荷
    全長(mm)1211全高(mm)1901押手高さ(mm)1305均等耐荷重(kg)300フォーク寸法(mm)700×100車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
  • 150kg/ 50-1180mm 足踏式油圧リフト/低床型 エスコ

    150kg/ 50-1180mm 足踏式油圧リフト/低床型

    エスコ
    165,000税込181,500
    1台
    3日以内出荷
    全長(mm)1020全高(mm)1501押手高さ(mm)1120均等耐荷重(kg)150フォーク寸法(mm)600×60車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
  • 200kg/ 71-1500mm 足踏式油圧リフト エスコ

    200kg/ 71-1500mm 足踏式油圧リフト

    エスコ
    171,000税込188,100
    1台
    3日以内出荷
    全長(mm)1020全高(mm)1821押手高さ(mm)1290均等耐荷重(kg)200フォーク寸法(mm)600×60車輪タイプ前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
  • 500x 800mm/500kg テーブルリフト エスコ

    500x 800mm/500kg テーブルリフト

    エスコ
    118,600税込130,460
    1台
    7日以内出荷
    全長(mm)1020押手高さ(mm)810テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800均等耐荷重(kg)500
  • オートピッカー コレック

    オートピッカー

    コレック
    879,800税込967,780
    1台
    50日以内出荷
    簡単な操作で高所のピッキング作業が行える手押しタイプオーダーピッカーです。
    仕様【揚速】135mm/sec/【走速】なし寸法(mm)【フロア】640 x 930全長L(mm)1390バッテリー12V-100AH/5h全高H(mm)1780充電器出力6A (搭載型)全幅W(mm)665揚高(mm)260~2550寸法TD(mm)540寸法TW(mm)600
  • オートリフター コレック

    オートリフター

    コレック
    589,800税込648,780
    1台
    60日以内出荷
    電動走行タイプのKHDシリーズは、4輪式のために最小旋回半径を極限まで小さくした設計になっています。 技能講習や免許不要(KHDシリーズは特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。 軽量設計なので中二階や階上作業場でも、床耐荷重が気になりません。
    バッテリー12V100AH/5h充電器出力5A (搭載型)
  • ライダー コレック

    ライダー

    コレック
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    75日以内出荷
    けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。 各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。 運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
    全幅(mm)900最大牽引質量(kg)1300最高速度(km/h)9.5(無負荷)/5.5(負荷)トレッド幅(mm)780
  • トラクター コレック

    トラクター

    コレック
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    60日以内出荷
    ウォーキーけん引の本格タイプです。
    仕様【充電装置】定置式自動充電装置 単相100V全長(mm)875(ハンドル垂直時)全幅(mm)650全高(mm)1120引力(kg)50電動機24V 0.8kWタイヤタイプ【タイヤドライブホイール】ソリッド280Φ×80・1本/【タイヤロードホイール】ソリッド200Φ×75・2本蓄電池タイプ24V 100AH/5hr走行速度(km/h)3.0(全負荷)最小旋回半径(mm)700
  • オーダーピッカー コレック

    オーダーピッカー

    コレック
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    60日以内出荷
    ピッキング作業者が乗車上昇したままでも走行が可能なオーダーピッカーです。 STEシリーズは、テーブルを上昇させたまま走行ができ、ピッキング作業の効率が大幅にアップします。
    仕様【最小直角通路幅】1200全長L(mm)1310全高H(mm)1580寸法TH(mm)890全幅W(mm)720寸法FL(mm)915寸法FH(mm)450~1940寸法TL(mm)315走行速度(km/h)2.1・2.3(全負荷・無負荷)上昇速度(mm/s)145(無負荷)寸法TW(mm)580寸法FW(mm)650最小旋回半径(mm)1270
  • ミニリーチフォーク コレック

    ミニリーチフォーク

    コレック
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    75日以内出荷
    国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ 3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。 技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
    仕様【充電装置】定置式自動充電器 単相100V全長(mm)1790全幅(mm)1790全高(mm)1950フォーク長さ(mm)770バッテリー24V 120AH/5hr制動方式電磁式オフブレーキ電動機【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kWホイール【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本荷重中心距離 (L.C)(mm)400傾斜角度(°)前傾3、後傾5走行速度(km/h)3.6(全負荷)/4.2(無負荷)上昇速度(mm/s)100(全負荷)/140(無負荷)リーチ寸法(mm)425最大揚高(mm)2500フォーク間隔(mm)700~240最小旋回半径(mm)1330
  • スタッカーフォーク コレック

    スタッカーフォーク

    コレック
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    75日以内出荷
    工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)