絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
ストローク(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

623件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM) 花岡車輌

    プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)

    花岡車輌
    319,800税込351,780
    1台
    欠品中
    利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
    長さ(mm)800タイプフロアロック付
  • プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM) 花岡車輌

    プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)

    花岡車輌
    399,800税込439,780
    1台
    欠品中
    利き手を選ばず操作できるリリースレバー。利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル。大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
    長さ(mm)800タイプフロアロック付
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

    ビシャモン
    189,800税込208,780
    1台
    22日以内出荷
  • ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ ビシャモン

    ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ

    ビシャモン
    379,800税込417,780
    1台
    36日以内出荷
    電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
  • 取り替えキャスター ビシャモン

    取り替えキャスター

    ビシャモン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    適合BX15用
  • テーブルリフター 和コーポレーション

    テーブルリフター

    和コーポレーション
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。
    用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)340~1000テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ

    東正車輛
    279,800税込307,780
    1台
    21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
    種別ボールネジ、電動式電源電圧(V)単相100
  • ワイヤーリフター あげ太郎Jr 三陽機器

    ワイヤーリフター あげ太郎Jr

    三陽機器(3件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    21日以内出荷
    ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
    テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大荷重(N)(持上げ)686回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686テーブル高さH~H1(mm)12
  • 気圧リフター あげ太郎 三陽機器

    気圧リフター あげ太郎

    三陽機器
    359,800税込395,780
    1台
    32日以内出荷
    コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。 ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。 狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。 ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。 持上力は自重の5倍・150kgf!
    用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.97(9.9)最大荷重(N)(持上げ)1471構成部品シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
  • リフトラー500 カントー

    リフトラー500

    カントー
    299,800税込329,780
    1台
    51日以内出荷
    自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
    用途金型の着脱、パレットの運搬など。仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)トラスコ品番457-6934ストローク(mm)1410全高(mm)1925フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×75回転数(ハンドル)95回フォークスライド外幅(mm)170~690昇降方式手巻式荷重中心距離(mm)300
  • コゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85~1600mm TRUSCO

    コゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85~1600mm

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    11日以内出荷
    早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
    用途荷物の昇降や運搬など。仕様手動走行式トラスコ品番453-8200ストローク(mm)1515全高(mm)1975フォーク高さ(mm)85~1600フォーク長さL×幅W(mm)900×150車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個踏回数110~120フォークスライド外幅(mm)325~740昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)450
  • スーパーFAリフター電動式・高揚程型 TRUSCO

    スーパーFAリフター電動式・高揚程型

    TRUSCO
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷から45日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
  • ハンドリフト 京町産業車輌

    ハンドリフト

    京町産業車輌
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    手巻き式です。
    トラスコ品番458-3809全幅(mm)460揚程(mm)100~990全高(mm)1320フォークの荷重中心距離(mm)250脚寸法内幅(mm)330(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
  • サントカー(テーブル式) をくだ屋技研

    サントカー(テーブル式)

    をくだ屋技研
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
    タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
  • テーブルリフト高上昇タイプ 150kg 前輪固定キャスター1個 ノーブランド

    テーブルリフト高上昇タイプ 150kg 前輪固定キャスター1個

    ノーブランド
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    TL150専用前輪固定キャスター1個
  • あげ太郎部品 AGE415-09用コントロールグリップ 三陽機器

    あげ太郎部品 AGE415-09用コントロールグリップ

    三陽機器
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    あげ太郎 AGE415-09用コントロールグリップ
  • リフトテーブル360kg BIG RED

    リフトテーブル360kg

    BIG RED
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    フットペダル式。ペダルを踏むことにより、任意の位置までテーブルが上昇します。ハンドルの下降レバーを握ることでテーブルが下降します。
    ストローク(mm)185質量(kg)104車輪径(Φmm)Φ130キャスター前輪(固定)・後輪(自在)テーブル高さ(mm)360-1290テーブル寸法(mm)915×500最大積載荷重(kg)360ペダル回数約56回(最高位)本体サイズ(mm)全高960x全幅500x全奥1200
  • リフトテーブル270kg BIG RED

    リフトテーブル270kg

    BIG RED
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    フットペダル式。ペダルを踏むことにより、任意の位置までテーブルが上昇します。ハンドルの下降レバーを握ることでテーブルが下降します。
    ストローク(mm)140質量(kg)58車輪径(Φmm)130キャスター前輪(固定)・後輪(自在)テーブル高さ(mm)270-760テーブル寸法(mm)810×500最大積載荷重(kg)270ペダル回数約24回(最高位)全長×全幅W×全高(mm)950x500x1050
  • ハンドリフター(ノーパンクタイヤ仕様) TRUSCO

    ハンドリフター(ノーパンクタイヤ仕様)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    24日以内出荷
    ノーパンクタイヤを使用することで悪路での搬送や安定した搬送が可能となります。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現しました。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
    用途屋内外での荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無トラスコ品番699-5975ストローク(mm)540オレンジ車輪径(Φmm)175テーブル高さ(mm)328~868均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル寸法幅(mm)500テーブル長(mm)800昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)足踏回数(回)36
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    589,800税込648,780
    1台
    61日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
    用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2396セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなし

    TRUSCO
    449,800税込494,780
    1台
    61日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
    用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2395セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

    TRUSCO
    399,800税込439,780
    1台
    61日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番691-2398材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)AC100ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
  • ”スリムリフト”(電動ボールねじ式) TRUSCO

    ”スリムリフト”(電動ボールねじ式)

    TRUSCO
    359,800税込395,780
    1台
    61日以内出荷
    パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
    用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2341セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)単相100ジャバラテーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
  • ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO

    ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)

    TRUSCO
    439,800税込483,780
    1台
    61日以内出荷
    パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
    用途組み立て作業。部品の仕分け作業。トラスコ品番691-2347セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)330電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラテーブル高さ(mm)60~390モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)200テーブル長(mm)500昇降時間(秒)10/10(50Hz)10/10(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    539,800税込593,780
    1台
    61日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)トラスコ品番691-2399材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)単相100ジャバラテーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪電源コード(m)3テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)、9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
  • パワフルバディ 五常

    パワフルバディ

    五常
    899,800税込989,780
    1台
    14日以内出荷
    電動アシスト牽引車「パワフルバディ」はスイッチを押して電源オン。前進・後退はスロットルを回すだけなので、初めての方でも操作は簡単です。速度はつまみで無段階調整できます。水平使用時に1t(1,000kg)までの重量物を牽引可能です。大変だった重量物の運搬も軽々運べます。家庭用電源プラグ(8~10時間の充電)で最大6時間稼働します。家庭用コンセントで充電できるので、手軽にご利用いただけます。ハンドル近くにあるバッテリーインジケーターで残量を確認できます。充電が切れてしまった際は、足元のレバーを下げると手動で移動可能です。ハンドル部分と本体横に緊急停止ボタンがあります。さらにタイヤカバーがあるので事故防止に繋がります。アタッチメント本体取付部は固定式と可動式の2種類が付いてくるので、ご利用用途に合わせてご使用いただけます。
    仕様【最大牽引質量】水平使用時:1t【牽引フック】固定式・可動式キャスターΦ100自在ウレタンキャスター本体質量(kg)110外形寸法(幅W×奥行D)(mm)633×970モーター(W)400ハンドル高さ(mm)折畳~3段階(H749~H909 /H1039/H1218)速度【移動】1~6km/hバッテリー24/52(V/Ah)連続運転時間(h)6タイヤタイプ10インチ ノーパンクタイヤ(タイヤカバー付)充電時間(時間)8~10 充電器24V(UL・CE認証)塗装粉体塗装
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ

    東正車輛
    689,800税込758,780
    1台
    31日以内出荷
    超低床式の中でも最も低い商品です。傾斜台を置けば運搬車も載せられます。
    ストローク(mm)802積載荷重(kg)1000モーター出力(kW)1.13上昇時間(秒)【50Hz】21【60Hz】17テーブル高さH~H1(mm)88~890最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付

    東正車輛
    969,800税込1,066,780
    1台
    31日以内出荷
    操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
    仕様ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付

    東正車輛
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
    仕様過負荷防止装置付き、早送り装置付き(約20%の荷重で自動的に切り替わります)、レリーズハンドルにスプリングバック機構付、油圧シリンダー長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)

    東正車輛
    279,800税込307,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、超低床80ミリ(外部ユニットが付きません)、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)

    東正車輛
    439,800税込483,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)

    東正車輛
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)

    東正車輛
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    739,800税込813,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい。場所を選ばないタイプです
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    739,800税込813,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい。場所を選ばないタイプです
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) ※レンチ付※ 東正車輛

    ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) ※レンチ付※

    東正車輛
    68,980税込75,878
    1台
    16日以内出荷
    コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
    積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
  • ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ)

    東正車輛
    64,980税込71,478
    1台
    16日以内出荷
    コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
    積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
  • ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※ 東正車輛

    ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※

    東正車輛
    71,980税込79,178
    1台
    16日以内出荷
    コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
    積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
  • ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) 東正車輛

    ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付)

    東正車輛
    68,980税込75,878
    1台
    16日以内出荷
    コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
    積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
  • 袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 YAMAZEN(山善)

    袋体投入シュートアタッチメントキャデ用

    YAMAZEN(山善)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    ツライ 重量物の作業をサポート。運搬から投入までの作業をシームレスに行える!。シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)。作業負荷低減。安全対策。腰痛対策
    仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)38角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製手動式リフトきゃで、LTX-H250-8S、LTX-WH200-13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×545最大荷重(kg)30

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)