絞り込み
耐荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
ストローク(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

624件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)

    東正車輛
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
    最高使用頻度(回/h)15
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)バケット反転リフター

    東正車輛
    339,800税込373,780
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。※型式末尾SUは、ステンレスバケット仕様です。
    積載荷重(kg)250
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス

    東正車輛
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷
    SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式

    東正車輛
    339,800税込373,780
    1台
    31日以内出荷
    低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。
    ストローク(mm)516全長(mm)1640材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)1000フォーク高さ(mm)84~600車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ200脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:32脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:74自重(kg)100フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
  • ピットレスローリフト TRUSCO

    ピットレスローリフト

    TRUSCO
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
    用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
  • ピットレスローリフト ジャバラ付 TRUSCO

    ピットレスローリフト ジャバラ付

    TRUSCO
    729,800税込802,780
    1台
    31日以内出荷
    超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
    用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式トラスコ品番684-2220材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)530電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4テーブル高さ(mm)80~610モーター出力(kW)0.55均等荷重(kg)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050高圧ホース(m)2上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
  • テーブルリフト ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト ジャバラ付

    TRUSCO
    489,800税込538,780
    1台
    31日以内出荷
    高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
  • テーブルリフト 大型 TRUSCO

    テーブルリフト 大型

    TRUSCO
    519,800税込571,780
    1台
    31日以内出荷
    高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4モーター出力(kW)1.13均等荷重(kg)2000操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
  • 可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 集中コントローラー

    ピカコーポレイション
    599,800税込659,780
    1台
    翌日出荷
    最大8台までのHLA-ADCを同時操作制御することが可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。各HLA-ADCの「上昇」・「下降」・「停止」の動作選択が可能です。非常停止ボタン付きです。電源不要(接続したHLA-ADCから電源供給)。集中コントローラーで同時操作をしても、各製品は最上昇位置、最下降位置で自動的に停止します。
    トラスコ品番654-0066適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)サイズ(mm)330×265×180
  • 可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 延長ケーブル ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 延長ケーブル

    ピカコーポレイション
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    操作ケーブルHLA-CC2の長さが足りない際に使用する延長ケーブルです。
    トラスコ品番651-7926適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)長さ(m)10
  • 可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 操作ケーブル ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台HLAーADC用 操作ケーブル

    ピカコーポレイション
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    HLA-CC1とHLA-ADCを接続するケーブルです。
    トラスコ品番651-7925適合機種可搬式荷物用昇降台HLA-ADC用(屋内用)長さ(m)20
  • スカイリフターキット イチネンTASCO

    スカイリフターキット

    イチネンTASCO
    284,000税込312,400
    1台
    4日以内出荷
    エアコン・室内外機の据付けに最適!
    セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200質量(kg)天板:5天板寸法(mm)400×600本体質量(kg)21最大揚程(m)3.5最大荷重(kg)100
  • タイルリフター エスコ

    タイルリフター

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。
    質量(kg)1.8耐荷重(kg)50サイズ(mm)73.5×10×13(H)開口幅(mm)280~800
  • [足踏式]折りたたみテーブルリフト エスコ

    [足踏式]折りたたみテーブルリフト

    エスコ
    75,900税込83,490
    1台
    翌日出荷
    ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)早送り装置付。
  • らくらくヘルパー360° プロ仕様 LLH-360B 収納袋付 日本緑十字社

    らくらくヘルパー360° プロ仕様 LLH-360B 収納袋付

    日本緑十字社
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。
    仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。アズワン品番65-9032-87
  • 強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズ セーフラン安全用品

    強力マグネット安全スティック(Tハンドル)SAFE-T-STIK STSシリーズ

    セーフラン安全用品
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!。無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!。シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い
    仕様●材質:アルミニウム磁石(等方性)、T型ハンドル部/FRP、ハンドル部グリップ/発泡ゴム、本体/FRP●サイズ:全長約1473~2286mm、マグネット部直径約65mm●重量:約3.8kg●※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。●※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。●※携帯電話やスマートフォンを近づけなアズワン品番65-8642-57
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)

    TRUSCO
    589,800税込648,780
    1台
    31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)

    TRUSCO
    699,800税込769,780
    1台
    31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
  • 可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式) ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式)

    ピカコーポレイション
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    10日以内出荷
    電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
    用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製均等荷重(kg)245設置寸法・奥行(mm)1890設置寸法・幅(mm)790昇降方式電動ウインチ最大使用質量(kg)245収納寸法・幅(mm)790フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
  • 可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用ブーム ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用ブーム

    ピカコーポレイション
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    HLA用オプション。縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに使用できます。ブーム
    用途縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに。トラスコ品番250-2893適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名ブーム最大使用質量(kg)(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
  • 可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォーク ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用アジャスタブルフォーク

    ピカコーポレイション
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
    用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。トラスコ品番250-2891適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名アジャスタブルフォーク均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
  • 可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用荷物台 ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用荷物台

    ピカコーポレイション
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    HLA用のオプション。パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに使用できます。荷物台
    用途パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに。仕様●荷台奥行(mm):680●荷台正面幅(mm):570トラスコ品番250-2890適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名荷物台均等荷重(kg)300テーブル寸法(幅×長さ)(mm)570×680最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
  • 可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用パイプクレードル ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 ”DC TASUKE”(電動式)用パイプクレードル

    ピカコーポレイション
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    HLA用のオプション。HVAC(空調設備)などの配管作業に使用できます。パイプクレードル
    用途HVAC(空調設備)などの配管作業に。仕様設置径最大(mm):735トラスコ品番250-2896適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W材質本体:鋼製品名パイプクレードル均等荷重(kg)235最大使用質量(kg)235
  • 可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 ピカコーポレイション

    可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型

    ピカコーポレイション
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    10日以内出荷
    電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。 コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。 ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
    用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。均等荷重(kg)300最大使用質量(kg)300
  • ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式) TRUSCO

    ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式)

    TRUSCO
    699,800税込769,780
    1台
    31日以内出荷
    幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
    用途荷物の昇降や運搬。ストローク(mm)1315均等荷重(kg)1000電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)充電時間約10時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
  • ”コゾウリフター”(バッテリーボールねじ式) TRUSCO

    ”コゾウリフター”(バッテリーボールねじ式)

    TRUSCO
    379,800税込417,780
    1台
    15日以内出荷
    バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
    用途荷物の運搬・昇降など。トラスコ品番464-2406ストローク(mm)1429全高(mm)1821均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)71~1500車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)30A19L充電時間約12時間昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)(無負荷時)24/24、(全負荷時)24/24荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125フォーク寸法(mm)スライド外幅:130~468フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
  • ”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用) TRUSCO

    ”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用)

    TRUSCO
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷から22日以内出荷
    1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
    用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
  • ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ) TRUSCO

    ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)

    TRUSCO
    629,800税込692,780
    1台
    22日以内出荷
    1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
    用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
  • ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用) TRUSCO

    ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・パレット用)

    TRUSCO
    629,800税込692,780
    1台
    15日以内出荷
    1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
    用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付トラスコ品番337-3541ストローク(mm)1421全高(mm)1958均等荷重(kg)400フォーク高さ(mm)80~1500車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間上昇時間(秒)(無負荷時)18、(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~581フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
  • ”車載用コゾウリフター”(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ) TRUSCO

    ”車載用コゾウリフター”(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    バンなどに車載するためのコゾウリフターです。標準よりも100mmフォークを伸ばしました。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150には早送り装置は付いていません)。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)。過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬。トラスコ品番256-7183ストローク(mm)720全高(mm)1100均等荷重(kg)150フォーク高さ(mm)100~820車輪固定ウレタンキャスター2個(車輪)/自在ストッパー付ウレタンキャスター2個(後輪)昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)300車輪径(Φmm)前輪/後輪100/125フォーク寸法(mm)スライド外幅:180フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600足踏回数(回)25
  • ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V) TRUSCO

    ”スリムリフト”(電動ボールねじ式・DC24V)

    TRUSCO
    369,800税込406,780
    1台
    31日以内出荷
    パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
    用途組み立て作業。部品の仕分け作業。電源(V)DC24V電源DC24Vモーター出力(kW)0.07均等荷重(kg)100電源コード(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)昇降方式電動ボールねじ式
  • テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    15日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付 TRUSCO

    テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付 TRUSCO

    テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付

    TRUSCO
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ スギヤス

    テーブル式リフター 手動昇降タイプ BXシリーズ

    スギヤス
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    より安全な下降レバー方式の油圧タイプリフターBX

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)