絞り込み
種類
-(3)
その他(511)
インクリーザー(28)
エルボ(1,540)
カップリング(78)
キャップ(248)
クロス(74)
ストリートエルボ(63)
ソケット(1,327)
チーズ(1,043)
ニップル(513)
パイプ(52)
フランジ(256)
ブッシング(187)
プラグ(149)
ヘルール(148)
ホースジョイント(203)
ユニオン(278)
レジューサー(137)
伸縮継手(40)
材質
- その他(71)
- アルミ(25)
- ゴム(94)
- シリコン(24)
- スチール(535)
- ステンレス(1,986)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,229)
- 樹脂(614)
- 紙(1)
- 銅(113)
- 鋳鉄(699)
- 青銅(820)
- 黄銅(真鍮)(1,175)
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(460)
- 1/4(595)
- 3/8(722)
- 1/2(1,867)
- 3/4(1,775)
- 1(1,642)
- 1-1/4(1,370)
- 1-1/2(1,487)
- 2(1,588)
- 2-1/2(1,225)
- 3(1,231)
- 3-1/2(17)
- 4(1,132)
- 5(616)
- 6(576)
- 8(270)
- 10(149)
- 12(116)
- 14(38)
- 16(20)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(107)
- セキスイ(763)
- エスコ(694)
- オンダ製作所(501)
- リケン(495)
- カクダイ(455)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
- 日本継手(旧:JFE継手)(441)
- 前澤化成工業(381)
- 大阪サニタリー(342)
- ミヤコ(322)
- 東栄管機(318)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(262)
- TBC(タブチ)(228)
- シーケー金属(200)
- ベンカン(193)
- SK11(182)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・セキスイ・エスコ・オンダ製作所・リケン・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・日本継手(旧:JFE継手)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・シーケー金属・ベンカン・SK11・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
Y型ホース継手
ノールマ(24件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
VPWパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥339~税込¥373~1本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
ソケット HI給水栓用 インサート付
(16件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
二方型異径ホース継手
ノールマ(50件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ライトチューブ
イノアック(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(1m)当日出荷高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ナットつきホースニップル
カクダイ(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
補修用断熱セット エアコン配管用
オーム電機(1件のレビュー)¥588税込¥6471セット当日出荷エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセットセット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジホースニップル
(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
樹脂蓋 おすい
前澤化成工業(33件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用