50ページ目: 機構部品

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

43,396件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和文開閉マーク(閉⇔開) TAKIGEN(タキゲン)和文開閉マーク(閉⇔開)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70128
ドアリミットスイッチ TAKIGEN(タキゲン)ドアリミットスイッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー
ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
393税込432
1個
当日出荷から4日以内出荷
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ロック付コーナー キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,574税込1,731
1個
当日出荷から5日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス ローラー締り TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラー締りTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
847税込932
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨タキゲンコード23802
スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内に使用する各種機器材質(ケース)ポリアセタール(POM)
角型ラッチ TAKIGEN(タキゲン)角型ラッチTAKIGEN(タキゲン)
867税込954
1個
当日出荷
左右50°回転で10mmラッチが作動します。 ワンタッチの扉に最適
用途建機・特装車・バス材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20479
ステンレス スプリング付蝶番(全長=51) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(全長=51)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)27表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13270定格トルク(cN・m)13.1
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,399税込1,539
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)大型埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,124税込1,236
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)標準色ブラック寸法M(Φ)5~10段付穴
L型特装車ハンドル (鍵無し) TAKIGEN(タキゲン)L型特装車ハンドル (鍵無し)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,729税込1,902
1個
予約販売
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。 右用・左用(本図は右用です。)
用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)
いかり型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)いかり型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
G- 30 オーリング (固定用/10個) エスコG- 30 オーリング (固定用/10個)エスコ
225税込248
1個
予約販売
内径(Φmm)29.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-30外径(Φmm)35.6JIS呼びG-30
3/8" シールワッシャー(10個) エスコ3/8" シールワッシャー(10個)エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
外径(Φmm)23.80材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-3厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”
1/8" シールワッシャー(10個) エスコ1/8" シールワッシャー(10個)エスコ
405税込446
1個
当日出荷
外径(Φmm)15.88材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MX-1厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/8”
M8 シールワッシャー (10個) エスコM8 シールワッシャー (10個)エスコ(3件のレビュー)
655税込721
1セット(10個)
当日出荷
外径(Φmm)14材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-8厚さ(mm)1ボルトM8
M6 - M10 グリースニップルセット エスコM6 - M10 グリースニップルセットエスコ
6,460税込7,106
1個
当日出荷
M6、M8、M10のニップル150個セット。
材質合金鋼エスコ品番EA991CX-43
M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコM10(雄)xG1/8"(雌) ニップルエスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)六角対辺(mm)13材質スチール(亜鉛メッキ)エスコ品番EA991C-132全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
48税込53
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)740.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 11.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-30120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
78税込86
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)2.867適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1061.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2サービス分類オーダー・加工
アートスリム取手 栃木屋アートスリム取手栃木屋(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等取付方式取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレスアイボリー質量(g)157
インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャー リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
リングランナー SUS(エスユーエス)リングランナーSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。材質スチール/ポリアセタール/ステンレス質量(g)17
ダブルコネクタ SUS(エスユーエス)ダブルコネクタSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アフターナット L SUS(エスユーエス)アフターナット LSUS(エスユーエス)
62税込68
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S10C相当表面処理ユニクロメッキ質量(g)10
SプレートブラケットS-H2 SUS(エスユーエス)SプレートブラケットS-H2SUS(エスユーエス)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)29.6
シリコーントリム HR-09タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプホッティーポリマー
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ハードブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)ハードブラケット L 4080SUS(エスユーエス)
389税込428
1個
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)154
アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズ ACE(エース)アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □30シリーズACE(エース)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
適合□30シリーズセット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4表面処理四角ナット/生地
極低頭六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)極低頭六角穴付ボルト (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途ホルダープレート用ボルトねじサイズM8材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25RoHS指令(10物質対応)対応
KURITA グリースニップル C型 JIS型 栗田製作所KURITA グリースニップル C型 JIS型栗田製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KPGシリーズ】オールガスタイプKYB(カヤバ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から33日以内出荷
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M3)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM3材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM3強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 60 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
極小ばね サミニ極小ばねサミニ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね材質SWP-A表面処理Au(金メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品