カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(23)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(8)
        • グリスニップル・オイル窓(2)
        • 足場周辺機器(2)
        • シール/バネ部品(1)

機構部品 :「1.25 10c」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
クランプレバー モノタロウクランプレバーモノタロウ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B協和(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から24日以内出荷
◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
ウイングノブ イマオコーポレーションウイングノブイマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
PGL ピラーグリップレバー イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバーイマオコーポレーション
903税込993
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
ローウェッジクランプ ナベヤローウェッジクランプナベヤ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応
内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN イマオコーポレーション内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSNイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
4日以内出荷
PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
OGL オーバルグリップレバー イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバーイマオコーポレーション
776税込854
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08125 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08125イマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H78質量(g)165タイプフェノール樹脂製F12D45C10E22G10J19K15N16MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7300
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08020 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08020イマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H68質量(g)125タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7900
エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5W イマオコーポレーションエアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5Wイマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)4.2B90L(±0.02)65H(P.C.D)98タイプフェノール樹脂製F110D80C10E72G19J(±0.02)49P4K45N18QM4×0.7MM8×1.25-15LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)4000
AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプイマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R151TM8×1.25-16LB38L26H6タイプフェノール樹脂製F6D28C80SM16×2-40LE40G27J48~63P28K25N10M17RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8T24B24L2H8タイプフェノール樹脂製F26D7.5C9.5S4E20G14J14PM8×1.25K(-0.1/-0.3)10NM5M7RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)620タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08020A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08020A1イマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.23B20LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)12000
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08120 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08120イマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H78質量(g)160タイプフェノール樹脂製F12D45C10E22G10J19K15N16MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7900
BJ131 フッククランプ イマオコーポレーションBJ131 フッククランプイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-08040 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-08040イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R75.5TM4×0.7-8LB22L14H3タイプフェノール樹脂製F3D14C40SM8×1.25-20LE20G14J25~32P14K12N5M8.5RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)650タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-40L
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08025A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08025A1イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.24B25LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)11000
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031イマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM8×1.25 深さ12T30B31L2.5H12タイプフェノール樹脂製F40D12.5C15S6E30G18J20PM12×1.75K(-0.1/-0.3)14NM8M8RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ イマオコーポレーションCP120 外形クランプイマオコーポレーション
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
エルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LP イマオコーポレーションエルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LPイマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
4日以内出荷
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック使用温度範囲(℃)0~60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)イマオコーポレーション
553税込608
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08025 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08025イマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H68質量(g)130タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7300
クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08030A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08030A1イマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.25B30LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)10000
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08030 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08030イマオコーポレーション
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H68質量(g)135タイプフェノール樹脂製F12D35C10E22G10J19K15N6MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)6700
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010イマオコーポレーション
439税込483
1個
3日以内出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A15B12質量(g)15D6EM8×1.25寸法C(mm)(-0.2-0.6)10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミバランスハンドル HAB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミバランスハンドル HAB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
・軸穴加工済み(公差:H7)・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)材質亜鉛ダイカストタイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
レベリングエレメントBNSH/BNSHA ナベヤレベリングエレメントBNSH/BNSHAナベヤ
4,890税込5,379
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBRねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラディスクハンドル車 EDHN イマオコーポレーションエンプラディスクハンドル車 EDHNイマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
7日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品