カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(1)
        • パイプフレーム(21)
絞り込み

機構部品 :「16sq」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ16-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ16-500三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:16寸法B19寸法C12寸法H13締付ねじM5寸法W25
カクパイジョン 角穴フランジ SQ-603 SQ16-603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角穴フランジ SQ-603 SQ16-603三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,613税込2,874
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-603形状角穴フランジ寸法ΦP:9、□B:16寸法E16寸法G38寸法A31寸法C50締付ねじM5
カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-503~508 SQ16-504 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-503~508 SQ16-504三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-503~508形状角・ネジタイプ寸法□A:16寸法B19寸法C12寸法H20締付ねじM5寸法W25寸法MM4
3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ16-001B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ16-001B三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角穴タイプSQ-001A20ブラックW25B31S□16ΦD129Φd216締付ねじ2-M5
3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ16-001W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ16-001W三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角穴タイプSQ-001A20ホワイトW25B31S□16ΦD129Φd216締付ねじ2-M5
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
3,979税込4,377
1個
当日出荷から7日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,567税込2,824
1個
当日出荷から8日以内出荷
角軸で片持ちや平行の架構造に
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,988税込2,187
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,465税込3,812
1個
当日出荷から6日以内出荷
支柱の端部固定
SQ-223~228 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-223~228三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品の取付けにペアで使用 軽い部品には1ヶ
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。 取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付 焦点合わせから可変取付まで自由自在材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
角穴2か所ナジ穴タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角穴2か所ナジ穴タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から9日以内出荷
SQ-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-500三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
位置調整のスベリ止め
SQ-603 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-603三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
側面や垂直軸の取付けに
SQ-290 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-290三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
□B部を分離 フレームに後付け(カクカク)
角穴タイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角穴タイプ(ネジ取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUSイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13L23.5H34.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプL121.5H37D116D216H128寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D311MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
SQ-233~238 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-233~238三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
SQ-612 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SQ-612三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,388税込5,927
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミフレーム溝にネジで固定
角穴タイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角穴タイプ(垂直取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
角穴タイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角穴タイプ(水平取付)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から7日以内出荷

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

16sq特集
おすすめ人気ランキング
機構部品