カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(5)
        • アルミフレーム(2)
        • ヒーター・熱風発生機(1)
        • トリム・トリムシール(4)

機構部品 :「A5052 25mm」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアナチュラルサポーター イマオコーポレーションエアナチュラルサポーターイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)タカノ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質A5052S
トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE岩田製作所
1,998税込2,198
1袋(1本)
翌々日出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(1本)
翌々日出荷から6日以内出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法F(mm)7.2寸法E(mm)1.6寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
精密ホットプレート 八光電機精密ホットプレート八光電機
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm
トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質TPE 岩田製作所トリムシール4100シリーズ Cタイプ 材質TPE岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理ファインペブル(細目模様)材質(チューブ)EPDMスポンジラバーチューブ径(Φmm)11材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE岩田製作所
52,980税込58,278
1箱(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に全長(m)50材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンパクトナチュラルサポーター イマオコーポレーションエアコンパクトナチュラルサポーターイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)タカノ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
セルフカット口金 ナベヤセルフカット口金ナベヤ
43,980税込48,378
1組(2個)
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。寸法L(mm)25寸法H(mm)14寸法A(mm)150寸法F(mm)30寸法D(mm)34寸法E(mm)16寸法B(mm)55寸法C(mm)35寸法M(mm)50寸法I(mm)9寸法J(mm)18.5寸法G(mm)5寸法K(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLT5AU125F
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)タカノ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
アルミサブテーブル ナベヤアルミサブテーブルナベヤ
109,000税込119,900
1個
3日以内出荷から47日以内出荷
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)M8材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品