カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(1)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

機構部品 :「A5052P」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トランク取手TAKIGEN(タキゲン)
2,923税込3,215
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量型取手(取手部Φ25×L450) TAKIGEN(タキゲン)軽量型取手(取手部Φ25×L450)TAKIGEN(タキゲン)
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。 シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両材質ブラケット/アルミニウム(5052P)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、キャップ/ABS樹脂寸法L(mm)450寸法P1(mm)418寸法P2(mm)368表面仕上げブラケット/バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ/梨地アルマイト処理、キャップ/クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01769
フレックスサポート ナベヤフレックスサポートナベヤ
89,980税込98,978
1個
23日以内出荷
三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます
付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

a5052 調質特集
おすすめ人気ランキング
機構部品