カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • グリスニップル・オイル窓(37)
絞り込み

機構部品 :「KL-M40」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製オイルゲージ 協和ステンレス製オイルゲージ協和
56,980税込62,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付L型オイルゲージ協和
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和金属製オートバルブ付I型オイルゲージ協和
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)協和
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)150形状長形
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM協和
42,980税込47,278
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S協和
79,980税込87,978
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T協和
47,980税込52,778
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa
形状長形
L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL 協和L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL協和
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVL 型は今まで長い間製作されていました、L型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、全体の大きさは、ほとんどL型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
形状L型
鉄製標準型オイルゲージ 協和鉄製標準型オイルゲージ協和
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製Pコック付オイルゲージ 協和金属製Pコック付オイルゲージ協和
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
バルブ付オイルゲージ 協和バルブ付オイルゲージ協和
45,980税込50,578
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K協和
50,980税込56,078
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-K型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのPコック付のオイルゲージです。・KLM型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・御使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-K
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI 協和I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI協和
32,980税込36,278
1個
18日以内出荷
◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVI型は今まで長い間製作されていました、I(タテ)型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、到本の大きさは、ほとんどI(タテ)型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
形状I型
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F協和
60,980税込67,078
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-F型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型(鉄製)シリーズの基本型です。・本体は鉄にクロムメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用される薬液に応じてパッキンの材質を変更できます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面の確認が容易で、遠くからでもはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護しています。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-F
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V協和
63,980税込70,378
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。
形状長形
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA協和
74,980税込82,478
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージに着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-V型(KLM-VA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV 協和長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV協和
86,980税込95,678
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-FV型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にパルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けポルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM-F型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-FV
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV協和
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージ KLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。◎取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め付ければ、バルブの操作が可能になります。・KLM-V型と同じです。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。・バルブ付取り付けボルトを使用している他は、 KLM-S 型と同じです。※但し、パッキンはすべてテフロンを使用しています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa
形状長形シリーズKLM-SV
オートバルブ付オイルゲージ 協和オートバルブ付オイルゲージ協和
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
鉄製バルブ付オイルゲージ 協和鉄製バルブ付オイルゲージ協和
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
バルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和バルブ付オイルゲージ(Pコック付)協和
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
着脱アダプター付オイルゲージ 協和着脱アダプター付オイルゲージ協和
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV協和
70,980税込78,078
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視部分が広くなっています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。・自動ストップパルブ機構が、各々別個に内蔵してあるため、万ーガラスパイプが破損しても、個々にストップバルブが作動し、油漏れを防ぎます。
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK 協和長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK協和
72,980税込80,278
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-VK型オイルゲージは、金属製バルブ付オイルゲージKLM-V型シリーズの Pコック付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取付ボルトを使用している他は、KLM-K型と同じです。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-VK
ステンレス製バルブ付オイルゲージ 協和ステンレス製バルブ付オイルゲージ協和
86,980税込95,678
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT 協和長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT協和
64,980税込71,478
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVT 型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付自動ストップバルブ機構内蔵オイルゲージです。◎自動ストップバルブ機構と併せ、大型温度計をコンパクトに取り付けポルトと一体化。◎万一、ゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa
形状長形DM12×1.75シリーズKLM-AVT
長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK 協和長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK協和
82,980税込91,278
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVK型オイルゲージは、自動ストップバルブ付オイルゲージKLM-AV型シリーズのPコック付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎KLM-AV型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa
形状長形シリーズKLM-AVK
ステンレス製着脱アダプター付 協和ステンレス製着脱アダプター付協和
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV 協和長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV協和
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が慟き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-FAV
長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA 協和長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA協和
82,980税込91,278
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型に着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-AV型(KLM-AVA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。
形状長形
金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付)協和
55,980税込61,578
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV 協和長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV協和
179,800税込197,780
1個
18日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-SAV型オイルゲージは、ステンレス製オイルゲージKLM-S型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。・ステンレス製オイルゲージでは、パッキン類は全てテフロンを使用しています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-SAV
ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ協和
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
鉄製オートバルブ付 協和鉄製オートバルブ付協和
68,980税込75,878
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
着脱アダプター付オートバルブ式 協和着脱アダプター付オートバルブ式協和
54,980税込60,478
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ 協和金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ協和
47,980税込52,778
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品