カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(58)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(105)
        • パイプフレーム(10)
        • 足場周辺機器(18)
        • シール/バネ部品(22)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

機構部品 :「M12 P1.75」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三価ユニクロナット付き角座 OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座OHSATO(大里)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5表面処理三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付モノタロウ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付モノタロウ(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)材質(カバー)TPU
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
三価黒メッキナット付き角座 OHSATO(大里)三価黒メッキナット付き角座OHSATO(大里)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価黒メッキ表面処理三価黒メッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
419税込461
1本
当日出荷
寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入ねじピッチ1.75
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(59件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
209税込230特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-susMIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
クイックスターノブ QSK MIYOSHI(小西製作所)クイックスターノブ QSKMIYOSHI(小西製作所)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部その他種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
アジャストボルト スクエアタイプ 岩田製作所アジャストボルト スクエアタイプ岩田製作所
979税込1,077特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り)MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
アジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・標準タイプ)シブタニ
919税込1,011
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ回転握り ER MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ERMIYOSHI(小西製作所)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBAMIYOSHI(小西製作所)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
アジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・非移行性ゴムタイプ)シブタニ
639税込703特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
アジャストボルト 岩田製作所アジャストボルト岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
引張りリンク専用ボルト TRUSCO引張りリンク専用ボルトTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
引張りリンク用のボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-LMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(おねじ) GKMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
鋼製回転握り C MIYOSHI(小西製作所)鋼製回転握り CMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所)ティーハンドル(めねじ) TH-NMIYOSHI(小西製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
オーバルグリップ OG MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップ OGMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20
アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニアジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)シブタニ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・標準タイプ)シブタニ(1件のレビュー)
299税込329特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
CP101 サイドクランプ イマオコーポレーションCP101 サイドクランプイマオコーポレーション
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
安全エンプラ回転握り SER MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SERMIYOSHI(小西製作所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
オーバルグリップレバー OGL MIYOSHI(小西製作所)オーバルグリップレバー OGLMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類グリップレバー取付部おねじ材質(本体)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)クロムメッキ材質(シャフト)鋼材SUM22
ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂ウチネジダウエル(MDPM6大阪魂
3,185税込3,504
1個
翌々日出荷
鋼製握り AS MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り ASMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(めねじ) GKFMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所)ステンレス筒型回転握り SSRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS303
バーグリップ BG MIYOSHI(小西製作所)バーグリップ BGMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BA(芯金なし)MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
ピラーグリップ PG MIYOSHI(小西製作所)ピラーグリップ PGMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度(℃)max110 min-20
エンプラノブ(タップ穴) PK MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(タップ穴) PKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品