カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(11)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(5)
        • グリスニップル・オイル窓(7)
        • 足場周辺機器(1)

機構部品 :「M12*160」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x160mm スタッドボルト エスコM12x160mm スタッドボルトエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)15
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-31寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-11寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-26材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x160mm テーパーフォーククランプ エスコM12x160mm テーパーフォーククランプエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)730寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)160適合ねじM12・M14
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入ねじピッチ1.75
LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)LGS グリップレバー用シャフトNBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタットボルト ネジ M12 TRUSCOスタットボルト ネジ M12TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
スタッドボルト Tナット用(鉄/生地) ノーブランドスタッドボルト Tナット用(鉄/生地)ノーブランド
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
表面処理生地材質
N-Grip 耐震用金具 (NAJV) NITTOKUN-Grip 耐震用金具 (NAJV)NITTOKU
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。
用途耐震用固定金具付属品施工フィルム、説明書(NAJV用)材質SUS304、ウレタンエラストマー
M12/呼14/160mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/160mm Tスロットボルトエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/160mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/160mm Tスロットボルトエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B協和(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から23日以内出荷
◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D協和
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型協和
5,498税込6,048
1個
当日出荷から29日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
M12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM12/100mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M12×12×160サポートスクリュー:M12×94材質焼入鋼寸法H(mm)24~92寸法A(mm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)100
フラットハンドル エスコフラットハンドルエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
サテンシルバー仕上 トラス小ねじM4×30、2本付
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT協和
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷から23日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形フロート:黒指示線上下赤線
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT協和
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形フロート:黒指示線上下赤線

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品