カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品(329)
- ハンドル・取っ手・グリップ(408)
- 蝶番・ヒンジ(62)
- アルミフレーム(15)
- スライドレール・ガイドレール(3)
- キャッチ(9)
- グリスニップル・オイル窓(36)
- パイプフレーム(2)
- 扉部品(10)
- 足場周辺機器(117)
- ガススプリング(5)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(8)
- 廣杉計器(2)
- 大阪魂(10)
- イマオコーポレーション(151)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(167)
- ジョー・プリンス竹下(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(275)
- エスコ(61)
- MIYOSHI(小西製作所)(61)
- 栃木屋(60)
- ナベヤ(55)
- LAMP(スガツネ工業)(37)
- ハーフェレ(15)
- ラクテム(12)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(11)
- 栗田製作所(9)
- 井筒製作所(8)
- SUGICO(スギコ)(6)
- 岩田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
機構部品 :「SUS303」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)
大阪魂(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理-取付部めねじ(段付)材質(取付部)SUS303
グリースニップル A型 (SUS303)
ノーブランド(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプA型
フォールディング取ッ手(SUS303/クロームメッキ)
ノーブランド¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から16日以内出荷折りたたみ可能寸法(Φmm)10材質(スプリング)SUS304材質(ブラケット)SUS304材質(ハンドル部)SUS303寸法(高さ)(mm)48
グリースニップル B型 (SUS303)
ノーブランド¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプB型
グリースニップル ピンタイプ (SUS303)
ノーブランド¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプピンタイプ
グリースニップル C型 (SUS303)
ノーブランド¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から24日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ワッシャー、精密タイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から24日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、きのこグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、グリップ:熱可塑性樹脂(PBT、TPE)グレー、オレンジ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、L形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から24日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、ストレートタイプ/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、保護グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、T形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、押しボタン:ステンレス鋼/黒、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/黒(RAL9005相当)温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個12日以内出荷から18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ナールド・ボルト、プラスティック/ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥409~税込¥450~1個18日以内出荷材質(本体)PA種類丸形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒材質(取付部)ステンレス鋼1.4567(SUS303Cuに類似)
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198~税込¥2,418~1個18日以内出荷材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色最高温度(℃)110寸法l3(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥729~税込¥802~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389~税込¥428~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類グリップレバー最高温度(℃)110表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)円筒形:黒
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398~税込¥5,938~1個18日以内出荷材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、レバー部:焼結合金1.4404温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
グラブ・スクリュー、ボールポイント付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥379~税込¥417~1個18日以内出荷材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,498~税込¥9,348~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,698~税込¥8,468~1個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状L字形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー表面処理内部部品:サンドブラスト取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面下向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)質量(g)154材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ締付トルク(N・m)40表面処理(本体)ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品