カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(15)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(3)
        • アルミフレーム(1)
        • 足場周辺機器(1)
        • シール/バネ部品(4)

機構部品 :「m22 1.25」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
127税込140
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
919税込1,011
1個
当日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
789税込868特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
Tスロットボルト スーパーツールTスロットボルトスーパーツール(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
330税込363
1個
当日出荷から13日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
トグルダウンクランプ6830 ナベヤトグルダウンクランプ6830ナベヤ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から34日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
279税込307
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーションQLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーションCP300 遠隔ジャッキイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
スタットボルト ネジ M22 TRUSCOスタットボルト ネジ M22TRUSCO
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
QLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ) イマオコーポレーションQLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ)イマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構ネジ
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08080イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25HM8×1.25質量(g)130タイプフェノール樹脂製F7D17C12E32G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)22クランプ力(N)6900
BJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き) イマオコーポレーションBJ159 プレーンストラップ(ねじ穴付き)イマオコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷から34日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040 イマオコーポレーションジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040イマオコーポレーション
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R8TM8×1.25 深さ12B40L18H40タイプフェノール樹脂製F16D40C31S23.5E4G25J25P5.5K10N32M22RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
六角穴による裏側からの取りつけ方式。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。
寸法e(mm)2.5ねじ規格並目材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303
トグルダウンクランプ6802 ナベヤトグルダウンクランプ6802ナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08063 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-08063イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25HM8×1.25質量(g)95タイプフェノール樹脂製F7D12C12E25G9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)22クランプ力(N)6900
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径20~25mm)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットボルト ネジ M22 全長 125ミリ ニューストロング販売Tスロットボルト ネジ M22 全長 125ミリニューストロング販売
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9095セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)506T溝幅(mm)22に適合
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
寸法D(Φmm)M22 2.5P材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22以上
強力ばね TM(中荷重) TM22-125 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM22-125東京発条製作所
739税込813
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)23.69自由長(mm)125外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品