カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(7)
        • 電球(84)
        • 多目的灯・スリムランプ(5)
        • 作業灯(60)
        • 懐中電灯・ライト(14)
        • ヘッドライト(6)
        • センサーライト(52)
        • ランタン(9)
        • 卓上ライト(27)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「電球 1w」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
パイロットランプ6.3V1W 旭光電機工業パイロットランプ6.3V1W旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
丸形パイロット球(G11タイプ) 東西電気産業丸形パイロット球(G11タイプ)東西電気産業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウLEDセンサーライト 四角型 4WAYモノタロウ(67件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間(自動)約20秒取扱説明書(3.8MB)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1本ほか
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用
LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式オーム電機(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!全光束(Lm)800センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)点灯時間約5秒~約5分消費電力(W)10保護等級IP44仕様防水コード使用付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119電源コード(m)約1.5発光色昼白色センサー感知方式焦電型赤外線方式設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2待機電力(W)約1電球の種類LED
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624
LED防犯センサーライト オーム電機LED防犯センサーライトオーム電機(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LED
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ オーム電機旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げオーム電機(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4オーム電機(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式ELPA(3件のレビュー)
5,983税込6,581
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:14.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可ELPA(4件のレビュー)
5,983税込6,581
1個
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
ミニカラーLEDライト 東芝ミニカラーLEDライト東芝(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池単4形3本寸法(Φ×高さH)(mm)26×91連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値)電球の種類LED特殊用途防滴
LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマLED電球 E26 調光器対応 V2アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用
アルミLEDライト(ペンタイプ) TRUSCOアルミLEDライト(ペンタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップシルバー質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫
ハロゲンワークライト 500W EARTH MANハロゲンワークライト 500WEARTH MAN(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。消費電力(W)(適合電灯)500電球の種類ハロゲン設置場所屋内、屋外コード長さ(m)約3電源タイプ電源コード式付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370芯数2適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否
6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
LEDワークライト W1R Work LED LENSERLEDワークライト W1R WorkLED LENSER(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C)ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
LEDコンパクトデスクライト ELPALEDコンパクトデスクライトELPA(12件のレビュー)
1,802税込1,982
1個
当日出荷
折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LED
LEDどこでもセンサーライト  ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能 ライテックス(ムサシ)LEDどこでもセンサーライト ASL-090 自由に曲がる三脚で様々な場所に取付可能ライテックス(ムサシ)(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。自由に曲がる三脚でどこでも取り付け可能です。三脚を外せばマグネットで今まで取り付けにくかったあらゆる場所に設置可能です。
用途センサーライトとしても懐中電灯としてもご使用頂けます。物置、ロッカー、フェンスや柱、アウトドアまで多用途にご使用頂けます。外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×92×100電球CREE製 1W 高輝度白色LED質量(g)約145 (乾電池・三脚除く)付属品三脚×1、ネジ止め金具×1、取付けネジ×1、コンクリート用プラグ×1トラスコ品番447-3256電源電池式 (単3アルカリ乾電池3本、別売)センサー【探知角度】 水平約100°、【探知距離最大】 約4m保護等級IP43使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサー電池寿命1日10回10秒の点灯で約180日/常時点灯モードで約7時間設置方式ネジ取付、マグネット、三脚で取付可能設置場所屋外(防雨基準 IP43)/屋内用感知方式人感+明暗点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類LED
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
水銀灯型LED電球 富士倉水銀灯型LED電球富士倉
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LED
防犯センサーライト コンセント式 オーム電機防犯センサーライト コンセント式オーム電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・ 常時点灯モード…常時点灯します・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります 検知範囲は最大約140°、最長約8m 光源色は昼光色 保護等級はIP44の防じん防まつ形 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)電球の種類昼光色LED
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマLED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
小パネル12V ELPA小パネル12VELPA
218税込240
1セット(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)1.8定格電圧(V)12クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 オーム電機蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応取扱説明書(1.36MB)
LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
LED A形 E26 調光器対応 オーム電機LED A形 E26 調光器対応オーム電機(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LEDホワイトアームフレキシブル調光の可否消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート光源LED×12灯(交換不可)全光束(Lm)約300(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)63.8照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)調光方式2段階(100%-50%-0)本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約260USBケーブル(m)約1.1質量(g)約285(専用ACアダプター含む)取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
乾電池エボルタNEO付き LED常備灯 (ホワイト) Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付き LED常備灯 (ホワイト)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池)使用電池単3形乾電池×3本光束(Lm)約18(参考値)明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時)電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付オーム電機
3,998税込4,398
1個
欠品中
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリJIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす平均演色性Ra93で色彩が自然に近い5段階に明るさが調節できる出力5V 1AのUSBポート付き全光束は約1000ルーメン照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A取扱説明書(1.59MB)電球の種類LED調光の可否光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
パルック 30形 ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)パルック 30形 ナチュラル色Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明